絞り込み
揚程(m)
4・5・5.5・6・6.5・7・7.5・8・8.5・9・9.5・10・10.5・11・12・14・15・16・17・20・揚程(m)をもっと見る
出力(kW)
0.1・0.15・0.2・0.21・0.25・0.4・0.48・0.5・0.55・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11・15・18.5・22・37・出力(kW)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 水中ポンプ

水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

533件中 521533
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
手動ポンプ エスコ手動ポンプエスコ
2,920税込3,212
1本
翌日出荷
スチールシャフト製で錆や腐食に強い。延長ポンプ。
長さ(mm)ポンプ:約610
汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
58,900税込64,790
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)35残水位(mm)135運転可能最低水位(mm)135
過流CVS型ポンプ 標準形非自動運転 新明和工業過流CVS型ポンプ 標準形非自動運転新明和工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
過流CVC型ポンプ 標準形 新明和工業過流CVC型ポンプ 標準形新明和工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
残水位(mm)-
過流CV・CVH型ポンプ 標準形非自動運転 新明和工業過流CV・CVH型ポンプ 標準形非自動運転新明和工業
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
異物通過径(Φmm)-
ノンクロッグCNL型ポンプ 標準形非自動運転 新明和工業ノンクロッグCNL型ポンプ 標準形非自動運転新明和工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
異物通過径(Φmm)-
ノンクロッグCN・CNH型ポンプ 標準形非自動運転 新明和工業ノンクロッグCN・CNH型ポンプ 標準形非自動運転新明和工業
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 標準形非自動運転 新明和工業うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 標準形非自動運転新明和工業
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
異物通過径(Φmm)-
うず巻きA型ポンプ 標準形非自動運転 新明和工業うず巻きA型ポンプ 標準形非自動運転新明和工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
異物通過径(Φmm)-
汚物水中ポンプ 4極 50Hz フランジタイプ 三相200V 自動交互内蔵型 BU4形 ロングノックタイプ 川本ポンプ(川本製作所)汚物水中ポンプ 4極 50Hz フランジタイプ 三相200V 自動交互内蔵型 BU4形 ロングノックタイプ川本ポンプ(川本製作所)
279,800税込307,780
1台
27日以内出荷
小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型 エレポン小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型エレポン
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)5絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRC 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRC新明和工業
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
省エネ水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所省エネ水中ポンプ櫻川ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
異物通過径(Φmm)11運転可能最低水位(mm)120
水中ポンプ