絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,816件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレススライドラッチ セット品 栃木屋

    ステンレススライドラッチ セット品

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(6件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染めボルト径M12硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • IKSシムボックス ステンレス 岩田製作所

    IKSシムボックス ステンレス

    岩田製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。
    材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • DブラケットクロスL SUS(エスユーエス)

    DブラケットクロスL

    SUS(エスユーエス)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
    材質アルミダイカスト質量(g)53対応SF4045シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ28イレクターパイプ用 両サドル 矢崎化工

    Φ28イレクターパイプ用 両サドル

    矢崎化工(1件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。板の取付などに使用します。
    材質鉄(三価クロメート)質量(g)17
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
  • マルチコネクタアウター型ハード SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型ハード

    SUS(エスユーエス)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
  • Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADF

    Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向

    ADF(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.045ブラックタイプ25mmフレーム用
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント イエロー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント イエロー

    矢崎化工
    41税込45
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックイエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパ付ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • グリースニップル A型 黄銅生地 モノタロウ

    グリースニップル A型 黄銅生地

    モノタロウ(4件のレビュー)
    649税込714
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型寸法L(mm)20表面処理なしねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
  • OリングG番(50°シリコンゴム) 森清化工

    OリングG番(50°シリコンゴム)

    森清化工(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質50°シリコンゴム
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    64税込70
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • アングルコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタ アウター型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    407税込448
    1個
    当日出荷
    90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
    適合グリーンフレームN(28mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)93
  • ツールホルダー TMEHジャパン

    ツールホルダー

    TMEHジャパン
    819税込901
    1個
    当日出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
    材質ナイロン6ダークグレー
  • スタットボルト ネジ M16 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M16

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • グリスニップル SK11

    グリスニップル

    SK11(2件のレビュー)
    239税込263
    1パック(3個)
    当日出荷
    機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
    用途取替用グリスニップル。材質表面処理三価クロメート白色
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス ターンキャッチ用キー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ターンキャッチ用キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    511税込562
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード21292
  • 回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    901税込991
    1個
    当日出荷
    使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
  • 取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン)

    取手2型(P=86)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器
  • P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
  • ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS型

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • イレクターパイプ用 ハンドカッター替刃 矢崎化工

    イレクターパイプ用 ハンドカッター替刃

    矢崎化工(3件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1枚ほか
    当日出荷
    イレクター専用ハンドカッターの替刃です。
  • フレームキャップロックタイプN4040 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプN4040

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • フレームキャップ N30・30 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ N30・30

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド質量(g)2.6
  • EasyナットSS SUS(エスユーエス)

    EasyナットSS

    SUS(エスユーエス)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    質量(g)3
  • アングルブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット L 4080

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理質量(g)78
  • グリスニップルC型 TRUSCO

    グリスニップルC型

    TRUSCO
    689税込758
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
  • 定荷重ばねSB型 サミニ

    定荷重ばねSB型

    サミニ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
    RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数6000回ばねの種類定荷重ばね
  • GA-12Sセット品 TMEHジャパン

    GA-12Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    602税込662
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)137
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)61仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(おねじ) SLK

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ(おねじ) SK

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品