絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,816件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • パッチン錠 ビクター ハイロジック

    パッチン錠 ビクター

    ハイロジック(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    小箱・救急箱作成に便利なDIY金物!
    材質
  • KGB ゴムボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KGB ゴムボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

    倉敷化工(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • マグネットキャッチ ナイロン製・横型 TRUSCO

    マグネットキャッチ ナイロン製・横型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。
    全長(mm)37材質(本体)樹脂(PA)質量(g)14吸着力(N)30材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
  • プレス用スクリュージャッキ スーパーツール

    プレス用スクリュージャッキ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
    用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
  • トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    849税込934
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターベース AD-558 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-558

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
    仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
  • ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(4件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入ねじ径dM16
  • 防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工

    防振パット(クロロプレンゴム)

    倉敷化工(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • ブラインドブラケットSS SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットSS

    SUS(エスユーエス)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM4×5ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tナット ボッシュ・レックスロス

    Tナット

    ボッシュ・レックスロス
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    58税込64
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアスライダL100 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL100

    SUS(エスユーエス)
    4,721税込5,193
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN
  • 薄型アジャスタM8(ダークグレー) SUS(エスユーエス)

    薄型アジャスタM8(ダークグレー)

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
  • エッジプロテクション 栃木屋

    エッジプロテクション

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
    用途ラック・筐体等材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
    用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
  • 取手付庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    取手付庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
    用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)質量(g)180材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)材質(スプリング)ステンレス(SUS304)タキゲンコード62554
  • ステンレス 鍵付角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵付角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    794税込873
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤付属品キー1本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)32引張荷重(N)49表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22245
  • マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    マスキング キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
    用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴムホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
  • 難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
  • トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)

    トランク取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 取手2型(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    取手2型(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    101税込111
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
  • スポンジ(波板用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    スポンジ(波板用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの雨漏れ防止用のスポンジ
    用途波板の張り替え(スポンジ)
  • M12 シールワッシャー (10個) エスコ

    M12 シールワッシャー (10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-12材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)18ボルトM12
  • 丸型マグネットキャッチ 栃木屋

    丸型マグネットキャッチ

    栃木屋
    109税込120
    1個
    当日出荷
    スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

    ナベヤ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • イレクター Φ28 片サドル 矢崎化工

    イレクター Φ28 片サドル

    矢崎化工(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    板の取付・壁面への固定に使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • ダブルコネクタ SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ハードブラケット L キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L キット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品