絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,816件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツマミ付ネジ 栃木屋

    ツマミ付ネジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
  • ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレスツマミ付ネジ

    栃木屋(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
    用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • パッチン錠 TRUSCO

    パッチン錠

    TRUSCO(4件のレビュー)
    639税込703
    1パック(4個)
    当日出荷
  • ハンドバイス モノタロウ

    ハンドバイス

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    タイプハンドバイス販売区分業務用
  • クランプ(馬蹄型) スーパーツール

    クランプ(馬蹄型)

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
    材質S45C
  • 鋼製回転握り イマオコーポレーション

    鋼製回転握り

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
    材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    399税込439
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM12
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング S(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    45税込50
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング G(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー

    ハーフェレ
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
    用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
  • イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用仕様導電対応材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングAN6227番(50°シリコンゴム) 森清化工

    OリングAN6227番(50°シリコンゴム)

    森清化工(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ABS蝶番 光

    ABS蝶番

    (1件のレビュー)
    379税込417
    1セット(4個)
    当日出荷
    開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
    材質ABS寸法(mm)40×30
  • ダストシール(標準) LBHK型 NOK

    ダストシール(標準) LBHK型

    NOK(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
  • アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    261税込287
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
  • ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    327税込360
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ローラー締まり TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ローラー締まり

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    978税込1,076
    1個
    当日出荷
    調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
    用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨タキゲンコード20830
  • コインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)25材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    450税込495
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
    用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
  • シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠I型

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,134税込1,247
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス キャビネットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャビネットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    424税込466
    1個ほか
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,631税込1,794
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    254税込279
    1個
    欠品中
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • スロットキャップ L SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ L

    SUS(エスユーエス)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリエチレン質量(g)46
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
  • ハードブラケット L SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L

    SUS(エスユーエス)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)66
  • ダブルコネクタ Cキット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ Cキット

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結することができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
  • GF Lスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GF Lスロットインナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質低密度ポリエチレン(LDPE)質量(g)2
  • アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □20シリーズ

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
  • 防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO

    防振材 ウレタンゲルテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1巻
    当日出荷
    すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。 テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。 片面粘着材付です。
    用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。材質ウレタンゲル長さ(mm)1000
  • 置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) TOZEN(トーゼン)

    置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)

    TOZEN(トーゼン)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
    用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
  • M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定荷重ばねNW型 サミニ

    定荷重ばねNW型

    サミニ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
    ストローク(mm)1000ばねの種類定荷重ばね
  • 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ

    精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

    サミニ(5件のレビュー)
    769税込846
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線の圧縮ばねです。
    種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品