絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,816件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    締代の調整ができます。 耐環境特性が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)90引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20915
  • 空調機用防振ゴム 光

    空調機用防振ゴム

    179税込197
    1セット(2枚)
    当日出荷
    空調機用の防振ゴム 直径13ミリの穴があいています
    厚さ(mm)10寸法(mm)50×50穴径(Φmm)13
  • 防水マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    743税込817
    1個
    当日出荷
    マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
    用途工作機械・キャビネット材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
  • ステンレス スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    478税込526
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 丸型ワンタッチオープンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ワンタッチオープンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。
    用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
  • 平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
  • 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    978税込1,076
    1個
    当日出荷
    寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。 手を入れるところが右側の標準品となります。
    用途特装車・建機・鉄道車両・バス適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    281税込309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平面取手 TAKIGEN(タキゲン)

    平面取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    957税込1,053
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)
  • 標準パイプSPS2010 スペーシア

    標準パイプSPS2010

    スペーシア(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
  • P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-12材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
  • P-10A  オーリング(10個) エスコ

    P-10A オーリング(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    100税込110
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RB-10A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)14.6内径d(Φmm)9.8±0.17機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A太さW(mm)2.4±0.09
  • オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • カヌークリップ 栃木屋

    カヌークリップ

    栃木屋(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等材質PA耐熱性-50℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • アルマイト補修スプレー SUS(エスユーエス)

    アルマイト補修スプレー

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    2,629税込2,892
    1個
    当日出荷
    キズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
    材質合成樹脂(アクリル)
  • ステップブロック 階段型 モノタロウ

    ステップブロック 階段型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(2個)
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC32~38熱処理あり販売区分業務用
  • グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,206税込2,427
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • 極低頭六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    極低頭六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)3.3ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パット(合成ゴム) TRUSCO

    防振パット(合成ゴム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
    用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
  • M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアームストッパー

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転取手

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途建築、家具汎用付属品M3 皿木ネジ× 2 本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)38仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下

    丸型取り外しハンドル

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
  • エンプラ回転握り ER MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラ回転握り ER

    MIYOSHI(小西製作所)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
  • RNYパッキン 阪上製作所

    RNYパッキン

    阪上製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットつまみノブ ショート ノーブランド

    ローレットつまみノブ ショート

    ノーブランド(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
    材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
  • C型ガイドレール イマオコーポレーション

    C型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)3
  • AZ真鍮グリースニップルBP 刈払機用 AZ(エーゼット)

    AZ真鍮グリースニップルBP 刈払機用

    AZ(エーゼット)(14件のレビュー)
    569税込626
    1パック(3個)
    当日出荷
    ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
    用途グリースニップル摩耗時の交換にねじ規格8×P1.25BP
  • D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ) ダイワアドテック

    D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)

    ダイワアドテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
  • 耐圧用シール TCN型 NOK

    耐圧用シール TCN型

    NOK(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCN
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーション

    NDQ 角パイプ用ジョイント

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
    材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-6型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)5
  • ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨管数5材質(リング)ポリアミド
  • コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
    用途1本溝用材質ポリアミドブラック
  • Oリング 森清化工

    Oリング

    森清化工(13件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(5件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品