カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(71)
- RS PRO(6,100)
- イマオコーポレーション(4,126)
- エスコ(3,346)
- 東京発条製作所(3,111)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
- NOK(2,539)
- SUS(エスユーエス)(2,495)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
- 栃木屋(940)
- ナベヤ(824)
- ジョー・プリンス竹下(817)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(813)
- 岩田製作所(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
- TMEHジャパン(510)
- ハーフェレ(498)
- TRUSCO(420)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
39ページ目: 機構部品
商品豆知識

マルチローラーリニアガイドレールMLG20型ミニタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ローラー:ポリアセタール(POM)、ピン:ステンレス鋼(SUS303)、プレート:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:鋼(SUJ)質量(g)15推奨ねじM3小ねじ:ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
薄型ゴム足
栃木屋¥109税込¥1201個当日出荷薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303色ブラック質量(g)0.6種類ゴム足締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)
マルチクランパー
SUS(エスユーエス)¥2,960税込¥3,2561個当日出荷GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横掛金
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
#350 プッシュツマミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
ステンレス EVケーブルフック
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,687税込¥1,8561個当日出荷充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)15質量(g)70寸法L(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10683
ステンレス スプリング付蝶番(L=51)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638
ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥484税込¥5321個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
1/4" シールワッシャー(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA423MX-2材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/4”外径(Φmm)20.57
Φ26mm プッシュつまみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
イレクター Φ32⇔Φ28 異径ジョイント 伸縮ロックセット
矢崎化工(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作材質プラスチック色グレー質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 両サドル
矢崎化工(2件のレビュー)¥259税込¥2851袋(4個)当日出荷板の取付・壁面への固定に使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)60表面処理三価クロメート
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
SUS(エスユーエス)¥669~税込¥736~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
アングルブラケット L 40 キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥339税込¥3731セット当日出荷セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
KURITA ボタンヘッド
栗田製作所(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプボタンヘッド表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
下方押さえ型トグルクランプ500K
(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5締圧力(kN[kgf])5[500]ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83販売区分業務用
ステンレス蓋付キーロット
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥639税込¥7031個欠品中左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)区分建築質量(g)66仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ウィングスクリューステンレス WS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)25材質(取付部)ステンレスSUS303
スイベルヒンジ
栃木屋(4件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品