カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(71)
- RS PRO(6,100)
- イマオコーポレーション(4,126)
- エスコ(3,346)
- 東京発条製作所(3,111)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
- NOK(2,539)
- SUS(エスユーエス)(2,495)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
- 栃木屋(940)
- ナベヤ(824)
- ジョー・プリンス竹下(817)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(813)
- 岩田製作所(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
- TMEHジャパン(510)
- ハーフェレ(498)
- TRUSCO(420)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
43ページ目: 機構部品
商品豆知識

アフターナット S
SUS(エスユーエス)¥56税込¥621個当日出荷アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)7タイプM5
グリーンフレームLスロット L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,197税込¥2,4171本欠品中適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
KURITA ステンレスグリースニップル B型 JIS型
栗田製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプB型(67.5°)
標準パイプSPS4020アイボリー色
スペーシア(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09色アイボリー外径(Φmm)27.5
後入れナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1セットほか当日出荷から10日以内出荷M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
アプセットボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
リフトアシストダンパー LAD型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
マグネラッチ MC-25型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。質量(g)40仕上光沢バレル研磨主材質ステンレス鋼(SUS430)トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
点検口用ワイヤーストッパー
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 GH34-0CR
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。用途家具・ショーケース用仕様インセット扉用材質鋼形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
防振・緩衝材ゲルチップ
タイカ(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1シート(25個)当日出荷片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。材質シリコーンゲル色半透明
D-C/D-C・S 重量用
ダイワアドテック¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌々日出荷受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ
不二ラテックス(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から15日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ねじりコイルばね Bタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。ばねの種類ねじりばね
封印具 AL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッドタイプ厳重封印タイプ使用温度範囲(℃)-40~110ワイヤー長(mm)300材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(7件のレビュー)¥218~税込¥240~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥74~税込¥81~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター TN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスターカバー AD-501、AD-502用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品








































![パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33237574-100113-02.jpg)