絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,816件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックアップリング BRT2型 NOK

    バックアップリング BRT2型

    NOK
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)型式BRT2部品番号GNA0
  • パッキン IUH型 NOK

    パッキン IUH型

    NOK(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式IUH
  • オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • 鉄押しバネ WAKI(和気産業)

    鉄押しバネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄の押しバネです
    材質クロメート鋼線
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20970
  • ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ソフト取手

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スーツケース用に開発された取手です。 握部が伸縮します。
    用途トランク・通信機器材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)質量(g)54表面仕上げシボ加工タキゲンコード04647
  • パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    パイプキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,587税込1,746
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))耐久回数脱着:3000回タキゲンコード24495
  • 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,012税込1,113
    1個
    当日出荷
    振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
    用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プッシュボルト TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,362税込1,498
    1個
    当日出荷
    施錠・解錠がワンタッチでできます。
    用途通信機器・事務機器・ドア材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)タキゲンコード21556
  • 六角レンチ錠用キー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ錠用キー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×42質量(g)9タキゲンコード21459
  • ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)40寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)600寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)7.1タキゲンコード10681
  • ガスダンパー用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)80寸法L(mm)109寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)13寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00677
  • 防水セパレートハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水セパレートハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    適合A-1372-F-2・A-1372-F-3・ A-372-F-2・A-372-F-3・A-372-3-S質量(g)50タキゲンコード01664
  • ビニール埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ビニール埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    227税込250
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐電圧試験機・計測機器
  • 1/2" シールワッシャー(10個) エスコ

    1/2" シールワッシャー(10個)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-4材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.5サイズ(BSP)1/2”外径(Φmm)28.58
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    11税込12
    1本
    7日以内出荷
    追加工で端面タップ加工が選択できます。
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.275適合キャップブラック:ECP-1020-4フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)10×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm(≦2m)断面積(mm2)101.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ウレタンロールストック 栃木屋

    ウレタンロールストック

    栃木屋(1件のレビュー)
    9税込10
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
    用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。ロール幅(mm)114.3±1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • GA-13Sセット品 TMEHジャパン

    GA-13Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
  • イレクター Φ28 押え板 矢崎化工

    イレクター Φ28 押え板

    矢崎化工(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)
    194税込213
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト質量(g)20
  • フレームガード SUS(エスユーエス)

    フレームガード

    SUS(エスユーエス)
    452税込497
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
    材質ポリプロピレン質量(g)94
  • ダブルサドル SUS(エスユーエス)

    ダブルサドル

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
    付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)14
  • クロスコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • 45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • 十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)

    十字穴付丸木ネジ

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    13税込14
    1個
    当日出荷
    ねじサイズ4.1
  • ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 40 A

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)97表面処理アルマイト
  • ジョイントバー SS 120キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー SS 120キット

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    334税込367
    1セット
    欠品中
    セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
  • Sフリーナット L SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット L

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)7表面処理導電機能付
  • STナットストッパー付S SUS(エスユーエス)

    STナットストッパー付S

    SUS(エスユーエス)
    104税込114
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリム HR-08タイプ

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下

    キックロックハンガー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
    用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
  • フランジ付きナット/ステンレス (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フランジ付きナット/ステンレス (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラスボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    用途カバー取付け用材質SWCH相当長さ(mm)10シルバー質量(g)2.6表面処理三価クロメートねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM3強度区分A2-50ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品