カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(71)
- RS PRO(6,100)
- イマオコーポレーション(4,126)
- エスコ(3,346)
- 東京発条製作所(3,111)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
- NOK(2,539)
- SUS(エスユーエス)(2,495)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
- 栃木屋(940)
- ナベヤ(824)
- ジョー・プリンス竹下(817)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(813)
- 岩田製作所(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
- TMEHジャパン(510)
- ハーフェレ(498)
- TRUSCO(420)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
48ページ目: 機構部品
商品豆知識

ハードブラケットSW3030 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アンカーブラケットC型1本30キット
SUS(エスユーエス)¥1,859税込¥2,0451セット当日出荷セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
下方圧え型トグルクランプ250K
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)締圧力(kN[kgf])2.5[250]ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
極低頭六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
KURITA グリースニップル B型 JIS型
栗田製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から8日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
ナットホルダー (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥29~税込¥32~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
エンドキャップ (H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
D8-RC リセプタクルークリップオン
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
シリコン製ジャバラ BLW型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック(表示付)
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)59仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットKG 型
ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ティーハンドル(おねじ) TH-N-L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
安全エンプラ回転握り SER
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
シリコンコードヒーター
ノーブランド(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から6日以内出荷ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
ステンレススライドラッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンキャビネットヒンジ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2枚)当日出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途かぶせ扉用付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入材質ステンレスSUS430仕上生地
D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付
ダイワアドテック¥579~税込¥637~1個当日出荷から52日以内出荷ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷トラスコ品番384-0026材質ステンレス(SUS304)質量(g)81表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
















![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)