カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(71)
- RS PRO(6,100)
- イマオコーポレーション(4,126)
- エスコ(3,346)
- 東京発条製作所(3,111)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
- NOK(2,539)
- SUS(エスユーエス)(2,495)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
- 栃木屋(940)
- ナベヤ(824)
- ジョー・プリンス竹下(817)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(813)
- 岩田製作所(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
- TMEHジャパン(510)
- ハーフェレ(498)
- TRUSCO(420)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
47ページ目: 機構部品
商品豆知識

カクラックパイプ(ホワイト)
東栄管機¥3,298~税込¥3,628~1セット(4本)当日出荷から9日以内出荷カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)28内寸(mm)23
コネクタホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥4,647税込¥5,1121個当日出荷充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
滑り止め付アジャスタM8
SUS(エスユーエス)¥364税込¥4001個当日出荷滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
ワイヤーロックコネクタ
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個当日出荷Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)26シリーズGF
コネクタピースコンパクトサイドR
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)21シリーズGF
アルミフレーム用スロットキャップ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。適合機種TSF30材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)49.9
TSF30用Dブラケット
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
パイプレール用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)428材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31893
薄型マグナットキャッチ受
シブタニ¥59税込¥651個当日出荷汎用的なマグネットキャッチ受けです。用途マグネットキャッチの受け材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ製品質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ
TRUSCO¥849~税込¥934~1セット(50本)当日出荷パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256色ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
ステンレス ドアストッパー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途軽量扉の簡易ストッパー材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム表面仕上げヘアライン仕上
防水スイッチ付クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,462税込¥1,6081個当日出荷マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。用途クリーンルーム内の各種機器材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min吸着力(N)15材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
ステンレス超小型スライドレール
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥393~税込¥432~1個当日出荷超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス ボックスローラーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥267税込¥2941個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326
ロック付コーナー キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,574~税込¥1,731~1個当日出荷から4日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
大型丸落し(丸棒全長L150)
TAKIGEN(タキゲン)¥409税込¥4501個当日出荷用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥101税込¥1111個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.5質量(g)8寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.9寸法W(mm)26.5寸法N(mm)3寸法d1(Φmm)3.8寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)27寸法P2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10661
平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷質量(g)5寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)20寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150
重量用 平型蝶番(L60×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥232税込¥2551個当日出荷用途により大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)25質量(g)105寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10128
ステンレス スプリング付トランク取手
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,020~税込¥1,122~1個当日出荷A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス スプリング取手
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥563~税込¥619~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45表面仕上げヘアライン仕上吊下荷重(N)147
平面スイングハンドル(塗装)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金仕様本品専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品