カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ(1)
- 足場周辺機器(1)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
機構部品 :「AICA」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

マシン・ハンドル、DIN39/はめあい軸付形状D/スティール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698~税込¥1,868~1個18日以内出荷材質スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
防振材”αGEL ゲルブッシュ”
Taica¥25,980税込¥28,5781箱(32個)22日以内出荷ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。用途プリント基板の防振・緩衝に。ファン・小型駆動機の防振に。トラスコ品番848-7304材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮外形寸法(mm)11全高(mm)6.5ねじ寸法M3以下使用周波数(Hz)0.60kg時 81~/1.00kg時 53~ゲル高さ(mm)6.5適正荷重(kg)0.60~1.00
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品