カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品(20)
- ハンドル・取っ手・グリップ(1)
- 蝶番・ヒンジ(3)
- アルミフレーム(40)
- スライドレール・ガイドレール(16)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
機構部品 :「B5 2穴」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

ロータリーダンパ TD27/TD28
TOK¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
リニアストッパー(抜け止め用) LSG
岩田製作所¥429~税込¥472~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSGN
岩田製作所¥559~税込¥615~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSGNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSX
岩田製作所¥559~税込¥615~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSXRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。タイプLSGN-U寸法T(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。タイプLSX-URoHS指令(10物質対応)対応
水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から5日以内出荷機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。材質【球面座金】SUS303材質(本体)SUS303強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,798税込¥12,9781個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から18日以内出荷インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHX-T]]----前面取りつけ [[PBHX-B]]----めねじ材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から18日以内出荷インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHY-T]]----前面取りつけ [[PBHY-B]]----めねじ材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
旗蝶番3020-R(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥829税込¥9121セット9日以内出荷セット内容旗蝶番3020-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)42表面処理アルマイト
旗蝶番3020-L(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥829税込¥9121セット9日以内出荷セット内容旗蝶番3020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)42表面処理アルマイト
DブラケットフラットSS-B(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥299税込¥3291セット9日以内出荷セット内容DブラケットSS-A/B×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質ADC12質量(g)32
DブラケットフラットSS-A(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥276税込¥3041セット9日以内出荷セット内容DブラケットSS-A/B×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、アニオン電着塗装、回転防止機能付質量(g)32
セーフティスイッチキットS-SB(首振キー付)
SUS(エスユーエス)¥5,498税込¥6,0481セット9日以内出荷セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-S×1、六角穴付ボルトM4×35(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、セーフティスイッチスペンサー×1、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャM5ステンレス小形丸×2、SEasyナットS(M4)×2
旗蝶番4530-R(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥1,057税込¥1,1631セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4530-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト
旗蝶番4030-Rキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4030-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト
旗蝶番4020-R(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥939税込¥1,0331セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4020-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)54表面処理アルマイト
ハードブラケットL ブラック キット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
旗蝶番4520-Rキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4520-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)54表面処理アルマイト
旗蝶番4520-R(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥935税込¥1,0291セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4520-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)54表面処理アルマイト
旗蝶番4020-Lキット
SUS(エスユーエス)¥939税込¥1,0331セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)54表面処理アルマイト
旗蝶番4020-L(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥939税込¥1,0331セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)54表面処理アルマイト
旗蝶番3020-Rキット
SUS(エスユーエス)¥819税込¥9011セット9日以内出荷セット内容旗蝶番3020-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)42表面処理アルマイト
旗蝶番3020-Lキット
SUS(エスユーエス)¥819税込¥9011セット9日以内出荷セット内容旗蝶番3020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)42表面処理アルマイト
旗蝶番4530-L(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥1,057税込¥1,1631セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4530-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト
旗蝶番4520-L(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥935税込¥1,0291セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4520-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)54表面処理アルマイト
旗蝶番4030-R(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥1,101税込¥1,2111セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4030-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト
旗蝶番4020-Rキット
SUS(エスユーエス)¥1,012税込¥1,1131セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4020-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)54表面処理アルマイト
旗蝶番4530-Rキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4530-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト
旗蝶番4530-Lキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容旗蝶番4530-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品