作業工具 :「エンプラ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途電工作業に。機械メンテナンスに。 適合IEC 60900適合品 トラスコ品番688-1020 材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂 厚さ(mm)12 全長(mm)225 切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3 切断能力(mm)ケーブル15 圧着能力(mm)0.5~2.5 能力(mm2)0.75、1.5、2.5 圧着能力(mm2)0.5~2.5
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)250 二面幅(mm)最大パイプ:50
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)180 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大1.8
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)200 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大1.6
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1丁
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
6,898 税込7,588
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)250 二面幅(mm)最大パイプ:50
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
セット内容【トリミング、切断工具】VDEインダストリアルダイナミックジョイントカッター160×6 1/2" 【固定用工具】VDEコンビネーションインダストリアルプライヤー180mm、7" ・VDEニードルノーズインダストリアルプライヤー200mm、8"
1セット(3点)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1丁
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁プライヤーセット
DIN ISO 60900に従い検査されており、AC1000Vまで絶縁が可能です。
種別3本入 アズワン品番3-5907-01
1セット(3本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。すべての指で同時に、しかも平行に握るので力の伝導力が25%アップで、より少ない力で仕事ができます。AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。
種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm)中硬線2.5 切断能力(Φmm) 硬線1.6 質量(g)160 トラスコ品番336-7568
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります