作業工具 :「つえ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
60HRcを超える硬度の強化刃先。
3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm。
「安全」:断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
用途サイドカットプライヤー
質量(g)240
仕上光沢仕上
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。 。ソフトなバイマテリアルハンドル。収納ケース付き。
幅(mm)25
全長(mm)185
質量(g)90
規格DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900
全高(mm)52
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途電気工事用。
フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
トラスコ品番350-5734
材質硬化鋼
全長(mm)210
最大口開き(mm)27
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途電気工事用。
トラスコ品番344-9656
材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)165
切断能力銅線3.5mm
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
仕様●最大口開き(mm):30●全長(mm):260●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ワーム:左回転●原産国:フランス●コード番号:350-4119
アズワン品番67-2279-16
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
仕様●最大口開き(mm):34●全長(mm):310●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ワーム:左回転●原産国:フランス●コード番号:350-5716
アズワン品番67-2279-15
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
仕様●最大口開き(mm):44●全長(mm):385●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ワーム:左回転●原産国:フランス●コード番号:350-5733
アズワン品番67-2279-14
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):15●二面幅寸法(インチ):0.59●全長(mm):145●厚さ(mm):11●対辺寸法(mm):15●対辺(mm):15●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1153
アズワン品番67-2279-37
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):14●二面幅寸法(インチ):0.55●全長(mm):145●厚さ(mm):11●対辺寸法(mm):14●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9642
アズワン品番67-2279-35
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):17●二面幅寸法(インチ):0.67●全長(mm):155●厚さ(mm):12●対辺寸法(mm):17●対辺(mm):17●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9614
アズワン品番67-2279-32
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):11●二面幅寸法(インチ):0.43●全長(mm):115●対辺寸法(mm):11●対辺(mm):11●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1158
アズワン品番67-2279-40
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):250●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9648
アズワン品番67-2279-18
1丁
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):12●全長(mm):125●厚さ(mm):10●対辺寸法(mm):12●対辺(mm):12●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1142
アズワン品番67-2279-38
1本
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):170●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●長くてスリムな鋸歯状のノーズを備えたモデル●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9595
アズワン品番67-2279-29
1丁
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):13●二面幅寸法(インチ):0.51●全長(mm):135●厚さ(mm):11●対辺寸法(mm):13●対辺(mm):13●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1161
アズワン品番67-2279-36
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):165●切断能力:1.6mm(2000N/mm^2時)●切削径:1.6mm(200kg/mm^2時)●電気作業安全のためEN60900規格準拠●60HRCを超える硬度の強化刃先●切削径/200kg/[MM2]:1.6mm●切断能力Φ(mm)2000N/mm2:1.6●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●コード番号:345-1156
アズワン品番67-2279-22
1丁
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
。ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):165●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ノーズ部分は鋸歯状処理●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9597
アズワン品番67-2279-28
1丁
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
OGV(R)プロファイルリング。
断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。
用途メガネレンチ
質量(g)240
形状オフセット
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):170●切断能力(mm)銅線:3●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ノーズ部分は鋸歯状処理●ワイヤーカッター付きモデル●切断能力Φ(mm):銅線3●切断能力Φ(mm)1400N/mm2:1.6●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9646
アズワン品番67-2279-31
1丁
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ワイヤーカッター付きモデル。
「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
仕上げ:光沢仕上げ。
185:まっすぐな鼻。
195:斜めの鼻。
用途プライヤー
質量(g)220
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ワイヤ切断機能を内蔵
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ
仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
1個
¥10,520
税込¥11,572
5日以内出荷
ワイヤーカッター付きモデル。
「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
仕上げ:光沢仕上げ。
185:まっすぐな鼻。
195:斜めの鼻。
用途ロングノーズプライヤー
質量(g)220
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用
用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ
仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm
全長(mm)230
シリーズ985
圧着工具ラチェット
1個
¥11,870
税込¥13,057
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。