作業工具 :「差し込み」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
職人魂《プロコン》!
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用
トラスコ品番448-7125
全長(mm)100
質量(g)64
グリップ径(Φmm)41
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。
ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。
全長(mm)163
差込角対辺(mm)6.35
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。
36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。
ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。
軸はビット材を使用、全身焼入。
刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。
用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。
色黒
質量(g)11
タイプボールクイックアダプター
シリーズ対応:QBシリーズ
収納本数(本)可能:1
サイズ(mm)51×26×26
収納寸法(mm)6.35(六角軸)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。
軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄
トラスコ品番792-1411
セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個
幅(mm)20
全長(mm)61
質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500
差込角(mm)6.35
1セット(4個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。
仕様ビット軸対辺6.35mm
質量(g)48/(取付工具:最大)500
許容トルク(N・m)6
推奨ねじM4サイズの小ネジ
ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)44
軸径(Φmm)4
呼称D71
両頭機能片頭
叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー
用途ネジ締め、ネジはずしに
トラスコ品番659-2659
セット内容ボールグリップ貫通…1
材質本体:CA+TPE
全長(mm)105
商品構成単品
軸貫通あり
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)44
先端サイズ4
先端形状六角
呼称D71
両頭機能片頭
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。ラチェットドライバーのエクステンションに便利。電動工具で使える18V対応
セット内容アダプター(H6.35/SQ1/4)×100mm:1
寸法(mm)160×35×13
本体長さ(mm)100
関連資料(1.39MB)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル
全長(mm)215
質量(g)447
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
使用時間(分)約50
頭部厚(mm)15
充電時間(分)約90
ヘッド幅(mm)25
1丁
¥12,490
税込¥13,739
当日出荷
錆びたネジの取り外しに
左右切り替えはワンタッチで操作できる。
ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。
重作業用。
ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821
セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー
種類セット品
商品構成セット品
ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに
仕様ドライバー1本差し
全長(mm)250
質量(g)160
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。
12角でナットに差し込みやすいです。
ガタつき、折れに強い軸圧入式です。
18Vインパクト対応です。
超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。
耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。
ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35
先端サイズ17
差込角対辺(mm)6.35
ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに
仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し
全長(mm)250
質量(g)190
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電工アジャストナイフがスムーズに出し入れできる広い差込口。電工アジャストナイフをしっかり保持する専用形状。落下防止コードやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し
材質ポリエステル/他
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1,2,3●マイナスビット:4,6●トルクスビット:10H,15H,20H,25H,27H,30H,40H●六角ビット:2,2.5,3,4,5,6●ソケット:8,10,12,13,14,16,17,18,19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース
全長(mm)215
質量(g)ラチェット:447
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
使用時間(分)約50
頭部厚(mm)15
充電時間(分)約90
ヘッド幅(mm)25
1セット
¥18,290
税込¥20,119
欠品中
差し込むだけでオートロック。片手でワンプッシュでビット取り出しできる。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に。
材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー●スリーブ:アルミ●リング:ばね鋼
全長(mm)63
質量(g)17
差込角(mm)6.35
チャック外径(Φmm)26
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ 、キーアダプター:鉄、カラビナ:アルミ、鉄
トラスコ品番792-1420
セット内容クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個
長さ(mm)41
幅(mm)20
全長(mm)61
質量(g)(キーアダプター取付最大)150、(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500
差込角(mm)6.35
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2
寸法(mm)230×84×35
本体長さ(mm)204
関連資料(1.39MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1
寸法(mm)230×55×35
本体長さ(mm)204
関連資料(1.39MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1
寸法(mm)225×44×15
本体長さ(mm)188
関連資料(1.39MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
トラスコ品番441-8702
材質本体:アルミ
軸径(Φmm)対辺6.35
幅(mm)Φ20
全長(mm)61
色ブラック
高さ(mm)41(本体部分のみ)
質量(g)カラビナ取付最大:500
奥行(mm)20
差込角(mm)6.35
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。
仕様ビット軸対辺6.35mm
質量(g)17/(取付工具:最大)500
許容トルク(N・m)2
推奨ねじM4サイズの小ネジ
スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス2番両頭ビットです。両頭プラス2番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。
仕様マグネット入、PAT
材質特殊鋼
入数(本)5
スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス1番両頭ビットです。両頭プラス1番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。
仕様マグネット入、PAT
材質特殊鋼
サイズ(mm)+1×65
入数(本)5
1個(5本)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2
寸法(mm)230×84×35
本体長さ(mm)188
関連資料(1.39MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セット。外したネジを一時的に保持できるマグネット付き。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に
材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステルまぐネット(ネオジウム磁石)
質量(g)131
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)103×80×31
腰道具に合わせやすい同色3個セット。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に
材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステル
質量(g)99
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)94×80×31
腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途ビットやソケットの携帯に。
材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル
軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35
全長(mm)94
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
差込深さ(mm)13
本数10
チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。
耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く
電圧(V)40対応
チャック外径(Φmm)13
ビット差込部(mm)6.35
ホルダー高強度ビットホルダー
グリップタイプ回転式
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)12
ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5
先端形状トルクス
呼称N
シャンク径(mm)5
適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO
差込口形状六角
両頭機能片頭
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。