作業工具 :「4mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。
寸法L(mm)190
全長(mm)190
寸法D2(mm)22.5
寸法T(mm)30
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
強さ抜群
奥深い箇所に最適
強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
鍛造品で強いです。
JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。
めがね柄部の曲がり角度15度です。
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍!
深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC-60
使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。
落下防止用孔(Φ3mm)付
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。
半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など
厚さ(mm)3
硬度HRC-60
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
狭い箇所での本締め可能です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。
深い箇所での本締め可能です。
最大傾斜角30°です。
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番344-8461
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)
質量(g)470
1セット(9本組)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
硬度HRC-60
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)19
先端形状ボールポイントヘキサゴン
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)500
歯数24
寸法D(Φmm)66
寸法T(mm)27
材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理
更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群
ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工
回転がスムーズに出来る形状
最大傾斜角30°(ボールポイント)
ホルダー付
タイプL型、ボールポイントロング
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)14
トラスコ品番817-5514
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
仕様ホルダー付
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
硬度HRC-60
形状L型
タイプショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)86
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4
質量(g)760
寸法D1(Φmm)44
寸法D2(Φmm)42
寸法l(mm)51
首振角度(°)30
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
先端に各種ビット取付け可能。
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)-
仕様インパクトドライバー対応
差込角(mm)6.35
仕様インパクトドライバー対応
タイプボール
首振角度(°)-
奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。
材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)150
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ホルダ
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。