作業工具 :「角が潰れてしまったような」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。
差込角(mm)9.5(3/8)
セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19
材質クロムモリブデン鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。