作業工具 :「金属 切断 のこぎり」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5850
種別替刃
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)46
刃長(mm)225
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5839
質量(g)193
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5846
質量(g)158
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)90
刃わたり(mm)90
全長(mm)225
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
トラスコ品番819-5815
質量(g)84
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。
セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル
材質本体:アルミ
質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32
ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4
刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)
切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66
刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。
セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。
ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。
角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。
木材を正確に切断するための鋸補助道具セット
仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)
トラスコ品番818-5826
セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ
質量(kg)1.53
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
「縦・横・斜め」切断が可能です。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。
狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
仕様フック式替刃
質量(g)68
板厚(mm)0.6
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】。狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。
ピッチ(mm)2.4
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)150
適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
¥729
税込¥802
当日出荷
建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。
薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。
目は細かく、スムーズな切れ味。
刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
刃渡り(mm)157
ピッチ(mm)0.9
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.36
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】。バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!。窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!。天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。
ピッチ(mm)2.4
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)150
適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。
イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き
刃長(mm)250
刃わたり(mm)250
全長(mm)580
ピッチ(mm)1.75
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5775
質量(g)242
板厚(mm)0.50
切り幅(mm)0.68
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。
薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。
目は細かく、スムーズな切れ味。
刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。
刃渡り(mm)157
ピッチ(mm)0.9
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.36
1丁
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。
大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。
室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。
刃渡り(mm)200
全長(mm)490
ピッチ(mm)1.75
仕様本体
質量(g)223
板厚(mm)0.5
折込折りたたみ式
収納時寸法(mm)265
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.7
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333
ピッチ(mm)2.8
仕様替刃
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.3
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】
アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。
切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。
大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。
また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
ハンドル色黒色(アルミ芯)
刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)
切り幅(mm)0.92
刃渡り(mm)265
商品タイプ本体
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5779
質量(g)192
板厚(mm)0.6
切り幅0.66mm
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。
刃渡り(mm)190
全長(mm)480
ピッチ(mm)1.75
仕様本体
質量(g)217
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
収納時寸法(mm)265
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)1.05
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃
木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用
刃渡り(mm)130
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸!
ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
全長(mm)620
ピッチ(mm)1.75
仕様折込柄
質量(g)288
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。
刃渡り(mm)240
ピッチ(mm)1
寸法(幅W×高さH)(mm)75×308
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.4
のこぎり板厚(mm)0.3
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。
刃渡り(mm)240
ピッチ(mm)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)72×566
柄桐柄
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.43
のこぎり板厚(mm)0.3
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。50mmまでの材料が切断できます。
用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。
刃渡り(mm)240
ピッチ(mm)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)75×308
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.43
のこぎり板厚(mm)0.3
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。
刃渡り(mm)190
ピッチ(mm)1.75
仕様替刃
板厚(mm)0.7
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)1.05
1枚
¥399
税込¥439
欠品中
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。
刃渡り(mm)240
ピッチ(mm)1
寸法(幅W×高さH)(mm)72×566
柄桐柄
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.4
のこぎり板厚(mm)0.3
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番798-1911
質量(g)39
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333
ピッチ(mm)2.8
仕様本体
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.3
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き
仕様替刃
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。