作業工具 :「ネジ付き磁石」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4”×57mm、トーション プラスビット PH2 ×25mm、ポジビット トーション PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
セット数セット12点
1セット
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。
セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、トルクスビット インパクト用ダイヤコーティング TX20(3個)・25(3個)・30(2個)・40×25mm
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。 磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。
セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、インパクター ポジビット インパクト用 PZ2(7個)・3(2個)×25mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます。
セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4" x 57mm、トーション プラスビット PH2 (2個)・3×25mm、ポジビット トーション PZ1(3個)・2(6個)・3(2個)×25mm、トルクスビット トーション TX10・(2個)15(2個)・20(4個)・25(4個)・30(2個)・40×25mm
セット数セット30点
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。