作業工具 :「ステンレス用 刃」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:250mm●刃長:63mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:480g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス アズワン品番65-2142-31
1丁
16,100 税込17,710
翌日出荷

1丁
16,100 税込17,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚物ステンレス用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:415mm●刃長:67mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス アズワン品番65-2142-33
1丁
31,300 税込34,430
翌日出荷

厚物ステンレス用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。
仕様●全長:410mm●刃長:70mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス アズワン品番65-2142-12
1丁
27,200 税込29,920
8日以内出荷

20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)20 刃長(mm)18 刃幅(mm)18
1枚
3,800 税込4,180
3日以内出荷

40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31 刃長(mm)38 刃幅(mm)19
1枚
3,800 税込4,180
3日以内出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質高品質ボールベアリング鋼 質量(g)8 アズワン品番64-7832-26
1組
2,600 税込2,860
翌日出荷

使い切りタイプ ノーズ部が短いコンパクト設計で狭いすき間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど) 防錆仕様 刃はカバーされているため、直接触れることはありません。 ひも穴付
仕様●刃長:約11mm●刃幅:約4mm●刃厚:0.3mm●全長:71.3mm●シート厚切断能力:2.25mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック アズワン品番65-2152-24
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼 アズワン品番65-2141-81
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
275 税込303
当日出荷

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
2,070 税込2,277
当日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

EA338BG-3用替刃
仕様●入数:1枚●材質:ステンレス鋼 アズワン品番65-2114-63
1枚
3,710 税込4,081
翌日出荷

1枚
2,000 税込2,200
当日出荷

反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)143 質量(g)35 刃長(mm)50 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレススチール
1本
1,150 税込1,265
当日出荷

1000V絶縁。刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

ロングハンドル オーバル オーバルとは、切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。 バネ付 ニチノール(ニッケルチタン合金)・ステンレス鋼などの切断に。 超硬刃
仕様●切断形状:セミフラッシュ●切断能力(mm):銅線:0.32~0.81●全長(mm):160●材質:タングステンカーバイド アズワン品番65-2138-99
1丁
29,300 税込32,230
翌日出荷

刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。 基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに 極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
欠品中

狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー 質量(g)64 呼び寸法(mm)全長:150 幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
2,310 税込2,541
4日以内出荷

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
4,230 税込4,653
翌日出荷

1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。 はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。
仕様●刃:ステンレススチール●全長:134mm●刃長:56mm
1丁
3,620 税込3,982
翌日出荷

直線刃 平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
仕様●全長:310mm●刃長:55mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:750g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板 アズワン品番65-2142-46
1丁
30,700 税込33,770
翌日出荷

全長(mm)538 刃長(mm)420 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレススチール
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

サビに強いステンレス製 模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用 金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス アズワン品番65-2142-08
1丁
1,310 税込1,441
翌日出荷

1丁ほか
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質:ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ●全長:90mm●刃長:16mm●刃先:先細、直刃
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

スリム柳刃 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:400g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン アズワン品番65-2142-18
1丁
52,100 税込57,310
翌日出荷

全長(mm)150 刃長(mm)70 刃先形状ギザ刃 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7867-92
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

薄物用直線刃 平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
仕様●全長:320mm●刃長:75mm●切断能力:0.4mm●重量:640g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板 アズワン品番65-2142-47
1丁
30,700 税込33,770
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります