作業工具 :「配管 水道」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端厚さは極薄2.5mmです。
用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
最大口開き(mm)7~26
全長(mm)117
トラスコ品番722-7779
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
色紫
質量(g)95
先端厚さ(mm)2.5
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH
材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V
有効長(mm)(頭部)170
くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。
最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
用途水道・配管の施工に
最大口開き(mm)93
トラスコ品番826-5670
セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル
材質コムバナジウム鋼Cr-V
全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)
質量(kg)1.79
径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18
深さ(mm)(口)70
1丁
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
仕様●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7~26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752
アズワン品番67-9147-71
1丁
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途水道・ガス配管の施工に
種類プレセット形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±5
負荷方向右
主な用途水道、建設、電力等
材質Cr-V
寸法(mm)(二面)35~93
頭部幅(mm)130(口開き時75)
隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です
RoHS指令(10物質対応)対応
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部先端はマイナスドライバー形状です。
口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。
口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
呼び寸法(mm)250
全長(mm)253
適合範囲0~48mm
トラスコ品番327-2435
質量(g)300
口開調節9段階
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。
全長(mm)253
呼び寸法250
最大口開き(mm)51
くわえられる加工物寸法(mm)Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50
仕様9段階調整
トラスコ品番375-4430
質量(g)305
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。
セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。
シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。
シングルレバー混合栓の取付けナットに。
トラスコ品番495-7610
セット内容SMW-3050、SMW-1032H
質量(g)1020
口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32
トルク(N・m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。
5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。
製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
ご家庭内の水回りの補修にも適しています。
全長(mm)253
使用範囲(mm)0~48
材質Cr-V
長さ(mm)(頭部)47.5
厚さ(mm)(頭部)9.8
呼び寸法(mm)250
トルク(N・m)88.3
ハンドル幅(mm)32
口幅調節5段階
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。