作業工具 :「あぜかき」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
焼入れ処理
用途草削り作業に使用
全長(mm)1350
先幅(mm)210
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)180
1丁
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。
材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。
長さ(mm)頭部:180
全長(mm)900
先幅(mm)頭部:230
仕様柄付
柄長さ(mm)920
材質(柄部)木
材質(頭)刃物鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に
全長(mm)900
先幅(mm)245
トラスコ品番436-0150
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)167
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します
材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木
全長(mm)1565
質量(kg)1
頭部長(mm)230
先幅(mm)185
1本
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します
材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木
全長(mm)1565
質量(kg)1
頭部長(mm)235
先幅(mm)210
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。