作業工具 :「いたずら防止ネジ m5」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
全長(mm)32
寸法B(mm)6.35
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRSAS]]専用ビットです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
全長(mm)32
寸法B(mm)6.35
トライアングル穴付きボタンボルト[[SRTRS]]専用ビットです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
全長(mm)32
寸法B(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
全長(mm)25.4
ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし
材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
全長(mm)25.4
寸法B(mm)6.35
先端マグネット付き。
挿入部の溝が2ヶ所なので、各種電動・エアードライバーに装着可能です。
全長(mm)25.4
先端サイズ6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
全長(mm)25.4
先端サイズ6.35
両頭機能片頭
表面処理生地
材質(軸)鉄
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。