作業工具 :「つえ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC絶縁工具セット
エコ商品
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm 差込角(mm)12.7 適合規格IEC60900:2004 入組点数25PCS(専用ケース入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm 差込角(mm)9.5 適合規格IEC60900:2004 入組点数22PCS(専用ケース入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁先曲がりラジオペンチ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)200 質量(g)223 角度(°)【先曲がり】40 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
4,598 税込5,058
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁12角ソケット
エコ商品
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)絶縁圧着ペンチ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(圧着) 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180 質量(g)260 圧着範囲(mm2)0.25~16 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
5,498 税込6,048
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁 ラジオペンチ 全長200mm
エコ商品
質量(g)175 寸法L(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ) 質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ) 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1セット(3丁)
11,980 税込13,178
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール4種セット
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。 セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー) 質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー) 適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー) 切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ) ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1セット(4丁)
15,980 税込17,578
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)200 質量(g)222 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
4,398 税込4,838
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ペンチ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)180 質量(g)278 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
4,398 税込4,838
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ニッパー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)88 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁 ニッパ 全長200mm
エコ商品
質量(g)205 寸法L(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ウォーターポンププライヤー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。
用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)364 最大口開き(mm)46 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20 耐電圧(V)1000
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁ヘックスビットソケット
エコ商品
寸法D(mm)21.5 寸法L(mm)52 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁 ウォーターポンププライヤ 全長200mm
エコ商品
質量(g)420 寸法L(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
549 税込604
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
セット内容マイナス(-):2.5×75L・4×100L・5.5×125L、プラス(+):6.5×150L・ PH0×60L・PH1×80L・PH2×100L・PH3×150L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数13 差込角(mm)9.5 セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 規格IEC60900 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000V 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数17 差込角(mm)9.5 セット内容ソケット:M5・M6・M8・M10、へックスソケット:H4・H5・H6・H8・H10、スターソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断(被覆の切断など) 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)86 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 規格IEC60900 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000V 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 商品構成単品
1個
879 税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 商品構成単品
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数8 サイズ(mm)8×10、11×12、13×14、17×19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数3 セット内容モンキーレンチ 開口:32.8mm・全長:250mm、ウォーターポンププライヤー 開口:50mm・全長:250mm、ケーブルナイフ 全長:150mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セット
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。 セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ) 質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5) 軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5) グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5) 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) 先端形状プラス/マイナス 切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ) ロックウェル硬度57~63HRC 先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1セット(2丁×3本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ソケットドライバー6種セット
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
用途ボルトの締め・緩め 全長(mm)239 質量(g)939 軸長(mm)125 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) 先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1セット(6本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 商品構成単品
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数11 サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁工具 フルセット用バッグ
エコ商品
仕様バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁工具 ベーシックセット用バッグ
エコ商品
仕様バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数14 差込角(mm)12.7 セット内容ソケットサイズ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、エクステンションバー 全長:127mm、ラチェットレンチ 全長:250mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数10 差込角(mm)12.7 セット内容絶縁ラチェット、絶縁エクステンションバー、絶縁ソケット10・12・13・14・17・19・22・24mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個ほか
35,900 税込39,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数11 セット内容5PCS 絶縁オフセットレンチ7・8・10・12・14mm、6PCS 絶縁オープンエンドレンチ7・8・10・12・14・17mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁工具 スタンダードセット用バッグ
エコ商品
仕様バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁工具 フルセット 44ヶ組
エコ商品
セット内容12角ソケット:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm・ヘックスビットソケット:4mm 5mm 6mm 8mm・ラチェットハンドル・T型ハンドル・エクステンションバー:125mm 250mm・プラスドライバ:(+)1 2 3・マイナスドライバ:(-)5 6 8・片口スパナ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・片口メガネレンチ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・ペンチ:200mm・ニッパ:160mm・ラジオペンチ:160mm・ウォーターポンププライヤ:250mm 材質バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属) 差込角(mm[inch])9.5(3/8) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング