作業工具 :「やおこし」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)かりすじかい
建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。 仕様引きしろ/155mm 全長(mm)4075 質量(kg)4.7
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。 フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。 ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)1070 質量(kg)2.1 シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て トラスコ品番813-1137 ストローク(mm)30 質量(g)760 寸法H(mm)250 寸法W(mm)212 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)60
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

石膏ボードの押し上げが簡単! ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い! 床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
用途石膏ボード押し上げ工具 仕様(ボード受け巾)80mm 全長(mm)155 全質量(g)約600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

従来のバールで抜けなかった壁際の釘が抜ける! 木材や壁紙などに色が付きません。(クロームメッキなので色落ちしません。) 刃先が細く薄いので、ステープルを抜くことが出来ます。 特殊規格鋼材を使用し、独自の優れた熱処理をしています。折れたり曲がったりせず強靭です。
用途タイルおこし・ペンキ削りやサビ落とし 質量(g)140 サイズ(mm)190
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。車載携帯用として便利です。
用途アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。 材質スチール 寸法(mm)ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28 全長(mm)折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48 質量(kg)約1
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

サビに強いオールステンレス製。非常に幅広くご使用いただけます。
用途○彫刻・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工など造形製作のための彫刻刀です。主に軟材に使用します。 (硬い木材などには使用できません。) ○粘土の削り出しや荒削り、あらゆる面におけるライン出しや表現出し、彫りおこし作業にも便利です。 ○凹凸のモールドにおける角度の強弱付けに便利です。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります