作業工具 :「やなぎ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガコテです。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。
トラスコ品番237-6023
材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木
幅(mm)コテ:109
全長(mm)125
刃幅(mm)225
刃厚(mm)1.2
柄長さ(mm)全長130
こて部全長(mm)126
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガ鏝です。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。
トラスコ品番237-6026
材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木
幅(mm)コテ:145
全長(mm)125
刃幅(mm)265
刃厚(mm)1.2
柄長さ(mm)全長130
こて部全長(mm)170
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃の交換もドライバーで楽に行える優れた作業性。
用途板金作業に。
全長(mm)約270
切断能力(mm)カラー鉄板・アルミ板1.0、ステンレス鋼板0.8
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途曲線切り。
形状柳刃
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。