作業工具 :「アイデア」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
人力による土羽整形、法面整形作業専用のタンパです。
底面に傾斜角が付いているので負担の少ない姿勢で整形作業が行えます。
土羽打、法面整形がラクラク
長さ(mm)1260
先幅(mm)底板:270
径(Φmm)32
奥行(mm)176.5
厚さ(mm)9
質量(kg)約2.7
材質底板:鉄製
材質(柄部)木製
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。
飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。
一度でスコップ3回分!
幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。
ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。
長さ(mm)1670
先幅(mm)600
質量(g)1220
材質(本体)アルミ製
材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)
1本
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容平刃3枚、丸刃1枚
使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03
使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32
全長(mm)160
質量(g)115
切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。
超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180
質量(g)370
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に
全長(mm)160
質量(g)115
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。
ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)
適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
トラスコ品番759-8157
全長(mm)160
質量(g)115
皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12
芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
セット内容平刃3枚、丸刃1枚
ストリップマスター、カスタムストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に
仕様30mmまでストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-8866
適合機種ストリップマスター、カスタムストリッパー
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途銅線及びアルミ線のカットに
トラスコ品番759-8173
全長(mm)160
質量(g)110
切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
女性の手にもフィットする小型ワイヤーストリッパーです。
小型で軽量のため長時間の作業にも威力を発揮します。
通常のワイヤーストリッパーに比べ省力で正確に、スピーディーなストリップが可能です。
ボディーは共通、刃物交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に
全長(mm)150
質量(g)165
ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に
仕様30mmまでストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-9030
適合機種ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)20
ストリップマスター用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に
全長(mm)45
質量(g)14
ワイヤーストッパーです。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー
仕様63mmまでのストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-9064
適合機種リンガー/ケーブルストリッパー
全長(mm)51
質量(g)13
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。
電線の逃げが少ないブレード形状です。
女性でも少ない力で簡単に切断できます。
収納時に安全、便利なロック機能付です。
ポケットサイズで携帯にも便利です。
用途同軸線等の電線、ケーブル等のカットに
全長(mm)140
トラスコ品番759-8076
質量(g)115
切断能力(mm)細より線~外径12.7
1丁
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
Elgo-Elite用ワイヤーストッパーです。
15mmまでストリップ長さを調整できます。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
用途Ergo-Elite Stripmaster専用ワイヤーストッパー
トラスコ品番759-9048
適合機種エルゴエリート
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。
レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に
全長(mm)175
質量(g)130
ストリップマスターライト用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に
全長(mm)34
質量(g)7
シモダトンボ用の交換用引板です。摩耗しにくく、油の浸透性に優れたブナ材製。
先幅(mm)600
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)600×85×13
材質ブナ材製
質量(g)約400
1枚
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく高いハンドリング性能を発揮します。
グリップに滑り止め効果の高い素材、エンボス加工を採用しています。
保管に便利なセーフティーロック付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に
全長(mm)175
質量(g)130
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580
先幅(mm)600
質量(g)約1350
材質(本体)アルミ製
材質引板:木製(ブナ材)
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
簡単に約5mmのセミストリップが可能です。
取付も簡単です。
ストリップ長5mm以上であればセミストリップが可能となり、ストリップ後のハンダ付け、端子への挿入も簡単になります。
適合機種カスタムライトストリッパー
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1110~1880
先幅(mm)600
質量(g)約1400
材質(本体)アルミ製
材質引板:木製(ブナ材)
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)21
銅線及びアルミ線専用のカッターです。
刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
リンガー用の替刃です。
特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。
刃物は無調整式、取り付けも簡単です。
一定量の切り込み量を簡単に実現できます。
用途リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に
適合機種リンガー
全長(mm)6
質量(g)1
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)965~1580
先幅(mm)600
質量(g)約1300
材質(本体)アルミ製
材質引板:木製(ブナ材)
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。
銅線及びアルミ線専用のカッターです。
刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。
取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20
厚さ(mm)1.5(アングル形状)
材質ステンレス製
質量(g)約525
1枚
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
シモダトンボ用の交換用引板です。摩耗しにくく、油の浸透性に優れたブナ材製。
先幅(mm)650
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)650×85×13
材質ブナ材製
質量(g)約450
1枚
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)965~1580
先幅(mm)600
質量(g)約1240
材質(本体)アルミ製
材質引板:アルミ製
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。
枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード
小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)1620
先幅(mm)ブレード:610
高さ(mm)ブレード:134
サイズ大
刃数9枚刃
質量(kg)約2.35
材質(本体)アルミ製
材質(ブレード)ステンレス製
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580
先幅(mm)600
質量(g)約1500
材質(本体)アルミ製
材質引板:ステンレス製
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
左右非対称のユニークな形状で、フェンス下等の転圧しにくい場所に最適です。
径(Φmm)34
厚さ(mm)底板:9
タイプ不等辺五角形
材質鉄製
鋪装コア採取専用ツールです。
切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
材質ステンレス
長さ(mm)400
質量(g)750
内径(Φmm)100
1台
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。