作業工具 :「アスファルト合材」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別角
全長(mm)970
質量(kg)1.8
色シルバーメタリック
刃長(mm)300
材質(柄部)ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)255
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。
種別角型
材質頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)970
質量(kg)1.6
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部肩幅(mm)230
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。