作業工具 :「アース線 1.25」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5
材質高級刃物鋼
形状刃:強力刃(スタンダード)
全長(mm)220
色ブラック(ロゴ:ゴールド)
質量(g)326
タイプ切味重視刃設計
刃形表面:両刃
切断能力(mm)くぎ:3
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) ピアノ線1
切断能力(Φmm) 鉄線3
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(mm)ステンレス3
圧着端子簡易圧着付き
切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。
軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。
偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途偏芯電工ペンチシリーズ。
仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5
材質高級刃物鋼
形状刃:強力刃
色ブラック(ロゴ:ゴールド)
タイプ軽量倍力設計
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5
材質高級刃物鋼
形状刃:薄刃(ラウンド)
全長(mm)220
色ブラック(ロゴ:ゴールド)
質量(g)323
タイプ切味重視刃設計
刃形表面:薄刃ラウンド
切断能力(mm)くぎ:3.5
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線4.5
切断能力(Φmm) 銅線5
切断能力(mm)ステンレス2
圧着端子簡易圧着付き
切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
¥5,498
税込¥6,048
11日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。