作業工具 :「エアコン用ダクト」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。
用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に
寸法L(mm)312
寸法H(mm)110
寸法t(mm)19
寸法D(mm)107
仕様本体
全長(mm)310
質量(g)570
切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。
ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。
軽量・コンパクト。
全長(mm)310
質量(g)570
適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断
軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ
INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します)
独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ
エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味
軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984
全長(mm)305
質量(g)660
適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)165
刃渡り(mm)165
全長(mm)280
ピッチ(mm)0.95
仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)188
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 入りが良くスムーズな切味の目立。
刃渡り(mm)165
適合N-G165P
トラスコ品番442-3712
質量(g)15
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。