作業工具 :「エアー振動」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。
排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。
油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。
オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。
エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。
粉じんの飛散が少ないです。
用途仕上げハツリ、横ハツリに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム
付属品モイルポイント(ノミ)1本
トラスコ品番810-9102
寸法(mm)94×428
質量(kg)6.6
動力源油圧ユニットU-070-1
シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60
打撃数(bpm)2700
所要油量(L/min)20.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。