作業工具 :「エスコ カプラ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)180
エスコ品番EA532XA-1
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
仕様適応リング径:#3・#4
材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)173
呼び長さ(mm)175
アズワン品番64-7866-56
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)188
適合EA952BS-1,EA952BS-2
エスコ品番EA532XB-1
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用
材質強化アルミニウム
全長(mm)200
質量(g)230
板厚(mm)(可能)5
1丁(1丁)
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
仕様適応リング径:#1・#2
材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)75
呼び長さ(mm)110
アズワン品番64-7866-55
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様適応リング径:#3・#4
材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)171
呼び長さ(mm)175
アズワン品番64-7866-54
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質クロームメッキ
寸法(mm)最大口幅(S;):65、全長(L;):300
全長(mm)300
質量(g)977
口の開き(mm)0~65
アズワン品番64-2219-50
1丁
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)160
エスコ品番EA537GS
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
1本
¥9,600
税込¥10,560
欠品中
種類その他プライヤ
全長(mm)215
エスコ品番EA537FM-200
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
仕様適応リング径:#1・#2
材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング
質量(g)72
呼び長さ(mm)110
アズワン品番64-7866-53
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
仕様●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53B
アズワン品番65-2138-72
1丁
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
素早く簡単にパーキングブレーキケーブルをコネクター部から外す事が可能です
全長(mm)210
アズワン品番64-2235-80
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
仕様先端幅×刃長(mm):3.5×33ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)口先長さ(L3;):33、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5
全長(mm)140
質量(g)78
先端形状ストレート
アズワン品番64-2220-10
1丁
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
材質クロームメッキ
寸法(mm)最大口幅(S;):30、全長(L;):175
全長(mm)175
質量(g)323
口の開き(mm)0~30
アズワン品番64-2219-48
1丁
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
仕様適応リング:EA952BR-1~-3
全長(mm)180
質量(g)340
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用
種類その他プライヤ
全長(mm)667
エスコ品番EA604FU
材質鍛造鋼
質量(kg)2
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)140
エスコ品番EA535BA-13
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)183
エスコ品番EA532XB-3
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。