作業工具 :「エバン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
1個
899 税込989
当日出荷

ミネシマヘラ
パテ等の盛り付けやならし作業に適した、ヘラタイプツールです。
1個
899 税込989
当日出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部16 全長(mm)1520 質量(kg)約1.1 先端寸法(mm)95×600
1本
3,998 税込4,398
欠品中

コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定 切り幅(mm)1.2 目数10枚目/30mm
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm)133 距離127mm(ピン間) 適合機種SS-301・SS-400SCA他
1パック(3本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/アルミ、柄部/アルミ 全長(mm)960~1550 質量(kg)約1.25 先端寸法(mm)73×550
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270 ピッチ(mm)1.75 質量(g)68 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)0.96
1枚
849 税込934
当日出荷

〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
用途替板。 材質天然木 厚さ(mm)先板部:16 寸法(mm)95×600 質量(kg)約0.45
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般木材、集成材、生木などの切断。 材質SK-5(炭素工具鋼)
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。 ネジ式で替板の交換は楽にできます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)1000 質量(kg)2.3 奥行(mm)90 柄長さ(mm)1000~1600 収納寸法・長さ(mm)1500
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な素材を切断できる万能小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。スーパー技工シリーズ専用替刃です。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。
用途合板、竹、塩ビ切断用 刃長(mm)210 全長(mm)245 刃厚(mm)0.6 材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
859 税込945
当日出荷

用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。 刃渡り(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.8
1枚
799 税込879
当日出荷

現場屋折込式のこ専用替刃。万能目
用途型枠・一般木材・集成材・生木などの切断に! 材質SK-5 全長(mm)237 質量(g)39 板厚(mm)0.75 刃渡り(mm)210
1個
599 税込659
5日以内出荷

ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(ベニヤ・木工くりぬき・曲線切用)。 適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
1枚
299 税込329
当日出荷

刃長(mm)240 全長(mm)400 トラスコ品番445-3875 材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂 質量(g)105
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

竹びき、プラスチック・塩ビパイプなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、竹・木工用です。目立済なので、すぐに使用できます。
用途竹びき・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。 仕様竹挽目 材質炭素工具鋼 適合サイズ(mm)250
1枚
399 税込439
翌々日出荷

竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.7 仕様アサリなし 刃形直刃 折込折りたたみ式
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 万能のこ 300mm」の替刃です。
用途木材・生木が切れる万能のこ。 刃渡り(mm)300 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 角利 動画あり
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途合板、竹、塩ビ切断用 刃長(mm)210 全長(mm)350 付属品刃先収納ケース 材質(ケース)ポリプロピレン 刃厚(mm)0.6 材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

〈4960517072395〉金象 伸縮式アルミ替板レーキ 550AL-V55S/72395用の替板です。
用途土やグラウンド、アスファルトの整地に。 材質アルミ 寸法(mm)約73×550 質量(kg)約0.6
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)電工押挽鋸
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)245×95×15 質量(g)73 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数10山 板厚(mm)1.3 適合替刃NG-120B
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

1セット(10本)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)卓上糸鋸盤用替刃細目
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用 仕様細目 幅(mm)1.7 全長(mm)133 質量(g)3 ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
739 税込813
4日以内出荷

万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける塩ビ用ブレードです。
用途木工・新建材・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。 刃渡り(mm)250 仕様万能鋸MAP
1パック(2枚)
969 税込1,066
当日出荷

表面にはブランドロゴ、裏面に機体番号、尻金にはNERVマークを印字し、軸先端はマグネット付き。 磁力で先端にネジがくっつくので、落下等を防ぎ作業性が高い。先端は黒染加工を施し、さびにくく耐久性が高い。 グリップ内部まで軸が貫通している構造なので、折れにくく頑丈。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂製で、回す力を先端へしっかりと伝える。
材質グリップ本体/ポリプロピレン樹脂、グリップラバー/エラストマー樹脂(非絶縁)、軸/カーボン鋼(先黒染/クロムメッキ)、尻金/カーボン鋼(クロムメッキ)
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の切断に特化した専用ツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 熟練した職人によって仕上げられた刃が最高の切れ味を約束。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
用途鉄線やアルミ線などの線材の切断に 寸法(mm)約50×H133.5×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約90 切断能力(mm)鉄線/直径1.5、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2 グリップ長さ(mm)96(閉じたとき) 刃の厚さ(mm)8.3 刃部幅(mm)14(閉じたとき)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)刃押え板
EZ3571・EZ4543・EZ45A3用刃押え板
1個
899 税込989
5日以内出荷

一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
用途切る・曲げる・つかむ・回すなど 寸法(mm)約50×157×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約95 グリップ長さ(mm)95(閉じたとき) 先端幅(mm)14(閉じたとき) 先端厚さ(mm)8 刃長(mm)7 寸法(幅W×厚さ)(mm)最先端部:2.5(閉じたとき)×2 加工長(mm)(先端溝)20 切断能力(mm)鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックの切断に特化した専用ツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 耐摩耗性に優れる薄い刃先で、抜群の切れ感と高精度で美しい切断面が持続。 刃同士が当たって破損しないように刃を保護する喰い違い防止機構付き。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。
用途プラモデル製作、プラスチック成形品の加工に 寸法(mm)約48×132×13(刃を閉じているとき) 質量(g)約85 切断能力(mm)樹脂直径5.0(プラスチック専用) グリップ長さ(mm)96(閉じたとき) 刃の厚さ(mm)8.5 刃部幅(mm)14(閉じたとき)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

劇中に登場する「A.T.フィールド」をクリア塗装で再現し、テープは両面印刷で、耐久性と直立性に優れた素材を採用。 JIS規格(日本工業規格)適合で高精度。本体ベースとカバーを組み合わせる構造により高い落下強度を実現。 テープを固定できるロック機能と、引き込みスピードを調整できるブレーキボタン付き。 落下時に先端金具を保護するフックガード付き。本体にベルトクリップ標準装備。
用途長さ、高さ、深さの計測などに 寸法(mm)約64×74×35 質量(g)約220 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。 付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 材質ABS樹脂 パープル 消費電力(W)15 電源AC 100V 50/60Hz 先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5 本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く) 絶縁方式二重回線 定格時間(分)15 振動数6800回/分
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

便利で小さな工作台セット替板。
用途ホビー用工作台。 全長(mm)190
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプなどの丸い物をしっかりとつかんで回せる。ヘッド部分にレーザーでブランドロゴ、NERVマーク、機体番号を刻印。 つかむ物の大きさに応じて2段階の口開きが可能。ピンが埋め込み式なので本体がスリム。 物をつかむ・まわす・曲げる・切るなど、多岐にわたる用途に使用することができる。 くわえ部の奥を使って、太さ3mmまでの針金や鉄線を切断することができる。 握りやすいビニールグリップを採用。長時間の使用でも高い作業性を実現。
用途車両整備・設備配管作業等から一般家庭用にも、針金の切断も 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)(ヘッド部)9.3 寸法(mm)約44.5×168×13.5(閉じたとき) 質量(g)約175 トルク(N・m)(保証)62.8 対象20mmまで(針金切断は直径3mmまで) ヘッド幅(mm)30 ヘッド長さ(mm)41.5
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)電工押挽鋸 替刃
電工押挽鋸(NG-120)用替刃
材質ブレード:SK-5 寸法(mm)165×15×1.3 質量(g)18 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数10山 板厚(mm)1.3 適合品番【本体】NG-120
1個
579 税込637
4日以内出荷

扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP用の背金付き替え板です!柄・金具SETが一つで背金付き替え板を変えることにより他サイズのたち鏝spの使用が可能となっています。(取り付けのプラネジを外し交換する仕様です)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など 材質ステンレス 奥行(mm)102
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。
用途屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途に使用可能。 質量(g)450 呼び寸法21mm
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

刃長(mm)240 トラスコ品番445-3883 材質刃:刃物用炭素鋼 全長(mm)256 質量(g)30
1枚
639 税込703
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります