作業工具 :「エンプラ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。 トラスコ品番856-2112 適合替刃BM-2P
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。 成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様ばね付
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)220 トラスコ品番786-4671 材質グラスファイバー入りプラスチック 質量(g)140 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格IEC 60900:2004規格 全長(mm)220 質量(g)145
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤー
全長(mm)180 トラスコ品番786-4663 材質グラスファイバー入りプラスチック 質量(g)130 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 三枚合わせ構造により、加え部はガタつきがなく、頭部はスリムです。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格 全長(mm)250 仕様7段階調節 トラスコ品番762-3500 質量(g)400 最大口開き(mm)38.5
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。 ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 強い保持力で握力を 10倍に増幅します。
全長(mm)250 仕様(つかみ面)フラット 質量(g)535 段数(調整)19 範囲(ナット開口)2inch、52mm ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上(ヘッド)クロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
1つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。強い保持力で握力を10倍に増幅します。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19 全長(mm)250 質量(g)535 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5 全長(mm)200 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG2000/01/01 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅50 スタイル平口
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)250 二面幅(mm)最大パイプ:50
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)180 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大1.8
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)200 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大1.6
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)260.4 トラスコ品番114-2971 材質高周波焼き入れ鋼、ハンドル:高誘電性プラスチック 質量(g)500 最大口開き(mm)44.5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
全長(mm)165 仕様切断面:傘状(斜め刃) 材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。 質量(g)190 径(Φmm)外被除去の数値:8-13 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 切断能力(Φmm) 硬線2.2 硬度HRC(刃部)約61 サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5 切断能力(Φmm)中硬線2.8
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
全長(mm)160 仕様クロムメッキ仕上げ トラスコ品番855-6586 質量(g)170 先端寸法(mm) 2018年トラスコ掲載ページ4 1973
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

1000V絶縁工具です。 電気作業に幅広く対応する形状です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
1丁
13,980 税込15,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 トラスコ品番762-3542 質量(g)110
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁エレクトロプライヤー
1本で5役 マルチタスクプライヤー。平グリップ及びパイプグリップ。クリンピング 0.5mm-2.5mm。ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ。ケーブル切断 15Φ
用途電気工事のあらゆる作業に最適 全長(mm)200 質量(g)280 使用範囲(クリッピング)0.5-2.5mm、(ストリッピング)0.7-1.5・2.5mm2、(ケーブル切断)Φ15mm ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁アリゲーター 1000V
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
トラスコ品番835-6487 質量(g)420 段数(調節)9 パイプ径(Φmm)50 ナット46mm
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

1丁
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1000V絶縁仕様です。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
トラスコ品番813-1957 質量(g)205
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1000V絶縁仕様です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900 全長(mm)167 トラスコ品番257-1277 質量(g)170 脱皮能力(ケーブル線)0.5~5mm
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
7,740 税込8,514
翌日出荷

保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途電工作業に。機械メンテナンスに。 適合IEC 60900適合品 トラスコ品番688-1020 材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂 厚さ(mm)12 全長(mm)225 切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3 切断能力(mm)ケーブル15 圧着能力(mm)0.5~2.5 能力(mm2)0.75、1.5、2.5 圧着能力(mm2)0.5~2.5
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 質量(g)340 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ALLIGATOR 1000V
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9 全長(mm)250 質量(g)374 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁 ウォーターポンププライヤ 全長200mm
エコ商品
質量(g)420 寸法L(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

全長(mm)225.4 トラスコ品番114-2963 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)500 切断能力(mm)2.2
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1000V絶縁工具です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 全長(mm)251 トラスコ品番825-2576 材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂 質量(g)428 適合ナット最大30mm 適合パイプ径(Φmm)6~30
1丁
12,980 税込14,278
60日以内出荷

1丁
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
6,080 税込6,688
翌日出荷

1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります