作業工具 :「オーガ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ合金、プラスチック 付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番102-5737 質量(kg)9.2 シャフト径(Φmm)Φ20 全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

1台
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。 トラスコ品番410-8723 ワイヤー径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

収納ケースに入れて持ち運びも出来ます。
トラスコ品番410-8697
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに 材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック 仕様オーガ、エクステンションは、オプション トラスコ品番810-9106 寸法(mm)385×580 質量(kg)14 回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300 動力源油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m)【掘削】MAX.88 所要油量(L/min)9.5~25
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに 材質鋳鉄、鋼材、ゴム 仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。 トラスコ品番810-9101 寸法(mm)343×274×515 質量(kg)15 回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300 動力源油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m)【掘削】MAX.88 所要油量(L/min)9.5~25
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

スティンガー(75030)用オーリング。消耗部品のため、定期的な交換をおすすめします。
1個
399 税込439
30日以内出荷

スティンガー(75030)用オーリング。消耗部品のため、定期的な交換をおすすめします。
1個
199 税込219
翌日出荷

48-22-8435 PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
長さ(mm)247 幅(mm)387 質量(kg)2.9 高さ(mm)117 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 段数1段
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)クロゼットオーガー K-3
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)1.9 ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
1,500 税込1,650
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-6P クロゼットオーガー
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)1195 幅(mm)165 質量(kg)2.5 高さ(mm)64 タイプドロップヘッド ケーブル長(mm)1800 ケーブル径(Φmm)12.7 モデル番号:K-6P
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

パーツの分別収納に便利なボックスです。ハンドルを持ち上げるとスライド部が簡易ロックされます。ハンドルとバックルのダブルロック構造でしっかりロックできます。上段は小ボックス12個、下段は大ボックス6個で分別収納に最適です。
用途小物や道具の収納。 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)145 外寸法・奥行(mm)192
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

46 個のオーガナイザーコンパートメントで、アイテムを整理して見つけやすい撥水・撥塵かつ耐久性に優れた1680 デニールのポリエステル生地黄色個所、ジッパーは1680Dのマテリアルで防水を実現タブレットやノート PCなども安全に収納が可能肩パッド付きショルダストラップで快適に使えます耐久性のある調節可能なアルミニウム伸縮ハンドル 、滑らかなゴムホイールと2ウェイメタルジッパーで安全で長持ちします。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 質量(kg)3.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x238x535 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)2.6 本体寸法(mm)100×100×800 関連資料(1.99MB)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です 材質アルミ合金、プラスチック 減速比40:1 質量(kg)9.2 タイプギア:ヘリカルギア シャフト径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200 タンク容量(L)1.2 本体寸法(mm)520×295×350 人数操作人員:1人~2人 使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル) エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジン キャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付) クラッチ自動遠心式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500 適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300 点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A 関連資料(1.99MB) 取扱説明書(1.72MB) 排気量(cc)63
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

付属のブラシやオーガーチップで用途の幅を増やします
付属品1/4"オーガーチップ、1.5"ドレンブラシ、3"ブラシ 寸法(mm)Φ161×240 質量(kg)1.28 アズワン品番64-2205-97 ケーブル径(Φmm)6.0×7.5m
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ストレート オーガー
用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用 トラスコ品番433-1478
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)1.6 本体寸法(mm)60×60×800 関連資料(1.99MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)7.7 本体寸法(mm)250×250×800 関連資料(1.99MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

フタがポリカーボネート製で壊れにくく、中身が見やすいクリアタイプです。コーナーにゴムが取り付けられており衝撃を防ぎます。
材質ハンドル、ボックス:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート(PC)、バックル:アルミニウム、コーナー:ゴム 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)110 シリンダ錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)390 2018年トラスコ掲載ページ4 2105
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

46683 K1コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン) 動画あり
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機 トラスコ品番788-3161 使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)965 幅(mm)127 質量(kg)2.3 高さ(mm)58
1本(100g)
15,980 税込17,578
当日出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)2 本体寸法(mm)40×40×1000 関連資料(1.99MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に 長さ(mm)965 幅(mm)127 質量(kg)2.3 高さ(mm)58 タイプCカッタ 番号(モデル)K-1 ケーブル長(mm)1200 ケーブル径(Φmm)9
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

頭部が曲がり進入していきます。曲管など、入りにくい配管内に使用。
長さ(mm)102 適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9 モデル番号:T-217
1個
6,998 税込7,698
欠品中

RIDGID(日本エマソン)C-8 5/8 X 2.3M ケーブル
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。
トラスコ品番405-4229 適合機種K-50、K-60SP 質量(kg)1.4 ケーブル長(m)2.3
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット最小サイズ = 6mm穴開け用途 = 木材mm材質 = HCS個数 = 8セット内容 = オーガドリルビット
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
全長(mm)485 高さ(mm)70 質量(g)300 奥行(mm)320
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm アズワン品番65-2114-81
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

30.3Lの大容量で、持ち運びが快適なロングハンドルを採用。30.3Lの大容量で、持ち運びが快適なロングハンドルを採用。上蓋内に小物収納に便利なコンパートメントを付属。ボックス内にはトレー付きの高い収納性能。防水・防塵 IP54準拠。
用途ロングハンドル付で快適に持ち運べる収納ボックス。 付属品キャリートレイ 材質ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)約3.1 耐荷重(kg)ハンドル:約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×332×302 収納容量(L)30.3
1個
9,498 税込10,448
欠品中

小物を収納するケースで4から24に仕切ることができます。
質量(g)520 寸法(幅W×奥行D)(mm)355×225
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ファンネル オーガー
用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用 トラスコ品番433-1516
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-7 フック オーガー
フックオーガー。引っかけて、ちぎり取る必要がある、木の根のひどく密集した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 モデル番号:T-7
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります