作業工具 :「カエン」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(Φmm)45 適合替刃・カッター29B、41B、156B 刃厚(mm)0.3 材質(刃)タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28) 刃径(Φmm)28 刃厚(mm)0.3 材質(刃)タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(刃)タングステン鋼 適合136B トラスコ品番294-2950 質量(g)28 刃径(Φmm)60 刃厚(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷


ベニヤ板・カーペットも切れる超強力刃
適合円カッターS・M・L兼用 材質(刃)SK2
1箱(10枚)
699 税込769
当日出荷


41144 スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm 角利 動画あり
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。 刃長(mm)210 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.7 トラスコ品番420-3178 質量(g)180 板厚(mm)0.6 材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR) 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.65
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り トラスコ品番762-4727 軸径(Φmm)9 質量(g)350 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成セット品
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。 刃渡り(mm)250 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.6 適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹 ピッチ(mm)1.5 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.85±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1丁
1,488 税込1,637
当日出荷

おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット。【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。 仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
1セット(6枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

塩ビ管カッター FP-BGシリーズ用の替刃です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質特殊鋼
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

塩ビやプラスチックなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、塩ビ・プラスチック用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途塩ビ・プラスチックなどの切断作業。 材質SK-3 幅(mm)12 刃数18山 適合サイズ(mm)250 刃厚(mm)0.64
1パック(3枚)
269 税込296
当日出荷

刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm)230 全長(mm)295 質量(g)65 トラスコ品番361-7483 刃厚(mm)0.7 材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
719 税込791
当日出荷

ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃 ゼットソー 動画あり
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1セット(6枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長(mm)250 トラスコ品番828-3314 材質刃:焼入特殊鋼 全長(mm)300
1個
709 税込780
当日出荷

硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽にできる「メリー塩ビパイプカッター」の替刃。
種別替刃 トラスコ品番111-1329 質量(g)70 適合替刃・カッターPIP19、 PIP18ZR
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1枚
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチック、竹 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.6 刃ピッチ(mm)1.5
1枚
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。
トラスコ品番792-3350 適合機種VP-50E 材質炭素工具鋼 質量(g)210
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

DeniMan塩ビ管カッター用替刃。
用途塩ビ管の切断に。 全長(mm)102 質量(g)64
1個
699 税込769
当日出荷

刃長(mm)250 トラスコ品番828-3315 材質刃:焼入特殊鋼 全長(mm)300
1個
549 税込604
当日出荷

刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理
適合本体EC-42A 種別替刃 全長(mm)112 質量(g)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。 刃長(mm)230 全長(mm)300 質量(g)70 トラスコ品番361-7505 刃厚(mm)0.7 材質(刃)焼入特殊鋼
1枚
939 税込1,033
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹 ピッチ(mm)1.5 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)125
1丁
1,088 税込1,197
当日出荷

万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける塩ビ用ブレードです。
用途木工・新建材・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。 刃渡り(mm)250 仕様万能鋸MAP
1パック(2枚)
969 税込1,066
当日出荷

用途塩ビ・アクリル用 刃長(mm)210 ピッチ(mm)1.7 トラスコ品番420-3186 全長(mm)240 質量(g)40 板厚(mm)0.6 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.65
1枚
759 税込835
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています 仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り 軸径(Φmm)9 規格IEC60900 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切り込みに適した形状で管の「割れ」「潰れ」を抑えるR刃形状
トラスコ品番161-7451 アズワン品番64-8754-87
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

#4181 多用途に使える菜園ショベル 浅香工業 動画あり
菜園の根切・掘り返し・土すくいに適します。オールスチール製。
用途畦切、植木の移植用に適しています 全長(mm)940 質量(kg)1.6 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)265 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.7 頭部肩幅(mm)205
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

スーパーツール塩ビカッター替刃
トラスコ品番813-0594 適合カッターVK50
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
軸径(Φmm)9 規格IEC60900 商品構成単品
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9本組差替え式絶縁ドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。
セット内容(-)2.5・3.5・5.5・6.5×100mm、(+)No0・No1・No2×100mm、グリップハンドル、クリップホルダー、布製ポーチ 寸法(mm)(ポーチ)295×215 質量(g)354
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

CAST用折込鋸の替刃。
刃長(mm)200 板厚(mm)1.3
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります