作業工具 :「カシメ 治具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質スチール製+ニッケルメッキ
仕様下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5、11.5
使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番766-3366
セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)485
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
なるほどカンタン!
気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業に
ストローク(mm)0~50
オープンハイト(mm)52~175
調整範囲(mm)123(ヘッド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×30(テーブル)
質量(kg)約7
仕様【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。