作業工具 :「カタス」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドハンドル T型 モノタロウ 動画あり
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに 材質クロムバナジウム鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)9.5 全長200 トラスコ品番307-5672 質量(g)120 ハンドル径(Φmm)9 ヘッド径(Φmm)25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。 全長(mm)105 質量(g)56.0 差込角(mm)9.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクステンションバーと組み合わせてT型ハンドルとして、ソケットをそのまま差してL型レンチのようにもお使いいただけます。 スライドする部分はバーの中央で止まるようになっているので、T型レンチとして使った時に簡単にセンターからずれてしまう心配もありません。 バーに溝が切ってあるため、力を入れる際にスライドする部分が回ってしまうこともなくお使いいただけます。 また、バーの端までスライドできるのでトルクをかける際に長さを最大限活かしてお使いいただけます。
全長(mm)120 差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できます。ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業や、ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回しができます。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 全長(mm)200 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
差込角(sq.)1/2 全長(mm)250
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用 差込角(mm)12.7 全長(mm)298 トラスコ品番439-6588 材質/仕上クロームバナジューム 質量(g)382
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)19 全長(mm)500 質量(g)1542 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)6.3 全長120 トラスコ品番373-2827 質量(g)70 ハンドル径(Φmm)7 ヘッド径(Φmm)13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)12.7 全長250 トラスコ品番307-5681 質量(g)275 ハンドル径(Φmm)12 ヘッド径(Φmm)22
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
用途ソケットレンチセット用部品 差込角(mm)9.5 全長(mm)165 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)120
1個
619 税込681
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ用ハンドル
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。 トラスコ品番128-2426
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

全長(mm)300 差込角(mm[inch])12.7[1/2] アズワン品番64-2248-79
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

全長(mm)250 差込角(mm[inch])12.7[1/2] アズワン品番64-2248-78
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷


1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付
エコ商品
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T形工具で延長作業を可能にします。先端は首振りタイプですから狭い箇所での作業にも適しています。
寸法L(mm)650
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)25.4 全長(mm)508 トラスコ品番758-1491 材質特殊工具鋼 質量(kg)3
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

差込角(mm)9.5 全長(mm)150 トラスコ品番853-1892 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)60
1丁
199 税込219
4日以内出荷

S.E.K.(スエカゲツール)スライディンハンドル3分200
差込角(inch)3/8 全長(mm)200 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)190
1丁
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法L(mm)600 質量(g)2800 寸法d(mm)80 寸法D(Φmm)25
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm
エコ商品
スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. T型スライドハンドル(キーリング付)
エコ商品
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)75 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。 角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。 力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に 差込角(mm)12.7 全長(mm)250 トラスコ品番859-1808 材質構造用鋼 質量(g)390
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります