作業工具 :「カッター左利き」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
左刃を使用しています。
オートロック式(ロック力3キロ)です。
ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
刃折り器(スナッパー)付です。
用途左利き厚物切断用カッター
全長(mm)165
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃左刃(LB-50LP)
トラスコ品番377-1784
色イエロー
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。本体に耐薬品性に優れた樹脂を使用しています。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色(本体)赤
トラスコ品番406-2213
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)139×17×12
適合替刃A型替刃
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。握り部分が幅広になっているので安定して切りやすい形状です。折った刃がたまる便利な刃先処理器つき。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×24×15
適合替刃A型替刃
高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。切れ味の鋭い刃厚0.25mmの薄刃を使用しています。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途クロスカットなどの内装作業に。スチレンボードでの模型作りに
規格H型
色(本体)シルバー
トラスコ品番480-8657
材質(本体)アルミニウム
質量(g)52
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15
適合替刃BH-11P、BH-12
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型
仕様ロック機構付
付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。
高級ステンレスホルダーです。
左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。
規格AD型
色シルバー
仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃
付属品AD刃1枚付
トラスコ品番381-9213
全長(mm)136
質量(g)32
タイプAD刃
刃厚(mm)0.38
アズワン品番64-8254-34
適合替刃BAD-21P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型
色イエロー/ブラック
仕様オートロック式(40kg)
トラスコ品番276-6329
質量(g)79
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥279
税込¥307
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型
色イエロー/ブラック
仕様ネジロック式
トラスコ品番276-6337
質量(g)86
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS
全長(mm)166
刃幅(mm)18
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
大型カッターの決定版。
紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型
色イエロー
仕様ネジロック式
トラスコ品番360-7551
全長(mm)150
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
サビに強く、ガラスにキズがつきにくいステンレス刃搭載。
有機溶剤に強い耐薬仕様。高級ステンレスホルダー。
左利きの方にも使いやすい左右対称デザイン。
通常A型刃、刃先30°のAD型刃も使用可能。
用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。
全長(mm)(本体)136
本体厚さ(mm)10
刃先角度(°)58
アズワン品番64-8699-30
適合替刃BA-50SS
本体幅(mm)11
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業に
色リーフグリーン
入数小型AD30°刃×1枚
適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
関連資料(1.06MB)
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業に
色ストーングレー
入数小型AD30°刃×1枚
適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
関連資料(1.06MB)
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業に
適合【本体/適合替刃】BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
色ウッドベージュ
入数小型AD30°刃×1枚
適合替刃BAD-21P
関連資料(1.06MB)
1本
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ペンを握るように軽く、しなやかに切れるプロ向けカッターです。
付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます)
滑らかで快適な曲線切りを可能にしたカッターで、刃が不意次動いたりしないオートロック式スライダーを採用、本体上部に配置しているので左利きの方にも最適です。
アート制作全般、彫刻、クラフト、プラモデル制作に。
仕様替刃3枚付き
材質本体:ABC樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリープ:ステンレス
全長(mm)141
質量(g)22
材質(刃)SK2-Cr
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。
女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。
指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。
刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。
スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。
刃をしっかり固定します。
カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。
湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。
内部の刃が見えない安心設計。
刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。
折った刃がケースに収まる刃折器付き。
材質(刃)ステンレス材
仕様使い切りカッター
材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切りタイプ
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。
便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。
同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用
切断能力(Φmm)13~32
全長(mm)100
質量(g)46
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11
適合替刃A型替刃
こんなお得な商品も!

ハンマータッカー
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
ノーマルグリップ、ハンマーグリップ、ハイグリップ、ドラマーグリップンの4種類の握り方に対応しています。
右利きの方も左利きの方も、何も調節せずにそのまま使うことができます。
エルゴノミック(人間工学)で効率の高い作業を可能にします。
人間工学に基づいた新設計グリップ採用の持ちやすい軽量タイプ。
質量(g)370
使用ステープル(mm)19/7
用途事務、軽作業用
規格A型
色オフホワイト
仕様メタルボディーオートロック式左右両用
付属品刃折具付き(本体内蔵)
トラスコ品番336-7053
質量(g)43.1
適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
細かい細工に適しています。軽量・コンパクトな小刀です。左利き用です。
用途竹細工・彫刻用。
仕様サヤ付、左利き用
材質柄:木製、サヤ:樹脂
材質(刃)炭素工具鋼
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。エルゴノミックデザインで設計されたグリップ、左右両方から使用可能なスライダー付きのコンパクトなボディ。コストパフォーマンスが高いモデルです。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ
使用方法刃の出し方:スライド
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
質量(g)31
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)109.5×34×13.5
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用 (10枚入り)
1箱
¥899
税込¥989
4日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデル。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。軽量かつコンパクトなボディで一般的な梱包材のカット作業に適し、オールラウンドに使用できます。左利きにも対応。
用途段ボール箱
使用方法刃の出し方:スライド
材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)23.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)110×25×12.5
1箱
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。作業性を追求したエルゴノミックデザインで疲れにくく効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防ぎます。左利きにも対応。
用途段ボール箱、ストレッチフィルムなど、梱包テープ
使用方法刃の出し方:スライド
材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール(丸い刃)
質量(g)72.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×36×16
別売付属品NO.1765232:セラミック替刃 セキュノーム500/ミザー用(2枚)
替刃仕様1枚で2回使用可能
適合替刃NO.65232:替刃 セキュノーム 500/ミザー用 (丸い刃先 10枚入り)、NO.5232:替刃 セキュノーム ミザー/500用(尖った刃先 10枚入り)
1箱
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。左利き用です。
用途細かい木工細工、竹細工。
材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木
材質(刃)安来鋼白紙二号
材質(柄部)天然木
仕様左利き用
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
【安全レベル1】 手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ32mmの刃で、クラフト紙袋や多層袋の胴切り開封が一度にできます。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)139
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27
替刃仕様1枚で1回使用可能
適合替刃NO.160060:ステンレス替刃 セキュノーム 610 XDR用(5枚入り)
1箱
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ18mmの刃は、パウチ袋の開封や段ボールのフラップカットに最適です。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)138
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27
替刃仕様1枚で2回使用可能
適合替刃NO.160099:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュノーム 610 XDR用(10枚入り)
1箱
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。模型造り、木工・竹細工などの小細工に最適なサヤ入り小刀です。左利き用です。袋入りです。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工。
仕様左利き用
刃渡り(mm)75
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。刃の前に取り付けられているホルダーブラケットで、薄いフィルムや紙をホールドし、1枚ずつでも容易に切断することが可能です。薄手の生地やPPバンドをカットすることもできます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、PPバンド、袋、ロール状のシート
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
質量(g)66.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)207×66×10
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)
1箱
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。硬く厚みのあるフィルム、薄手のフォームマットを容易に切断できる引いて切るタイプのシート用カッターです。テフロンコーティングされた金属製のフット部分は耐摩耗性があり、カット素材の上をスムーズに移動します。左利きにも対応。
用途ロール状のシート
材質本体素材:プラスチック、刃の素材:スチール
質量(g)74
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×84.5×19
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.37040:替刃 セキュマックス オプティカット用(10枚入り)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。