作業工具 :「カーボン 切断」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。
トラスコ品番859-2028
材質鋸刃:カーボン鋼
全長(mm)250
山数24
1本
¥459
税込¥505
翌々日出荷
2種類のブレードが使用可能。
250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
1丁
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
より強度を増したカーボン鋼製。
用途切る作業に
サイズ(mm)125
トラスコ品番760-8209
材質カーボン鋼
全長(mm)128
質量(g)35
寸法A(mm)128
寸法D(mm)7
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)45
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。
トラスコ品番859-1900
材質鋸刃:カーボン鋼
全長(mm)250
山数24
1組
¥729
税込¥802
翌日出荷
より強度を増したハイ・カーボン鋼製。
用途切る作業に
サイズ(mm)125
トラスコ品番760-8233
材質ハイカーボン鋼
全長(mm)128
質量(g)55
寸法A(mm)128
寸法D(mm)7
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)48
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6 ピアノ線:0.3
バネ有り
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ペンチの種類 = 平鼻ペンチ 。個数 = 6。材質 = ハイカーボンスチール。ESD対応 = あり。全体長さ = 150 mm。。5インチのサイドカッタープライヤ、6インチのロングノーズプライヤ、6インチのフラットノーズプライヤ、6インチのベントノーズプライヤ、5-1/2インチの丸型ノーズプライヤ、6インチのワイヤストリッパプライヤ、ジッパー付き工具ポーチ. RS Pro ESDスチール製ミニプライヤー6本セット. RS Proの優れたプライヤーセットは、黒色仕上げ高炭素鋼製の高品質なESDプライヤー6本で構成されています。このミニプライヤー / ニッパセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたポーチに収納されています。. このセットは、プライヤーとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件とESD安全性を満たしています。ESD安全ハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 127 mmサイドニッパ 150 mmロングノーズプライヤー 150 mmフラットノーズ 150 mmベントノーズプライヤー 140 mm丸ペンチ 150 mmワイヤストリッピングプライヤー. 特長と利点. さまざまな作業に対応する高品質ミニプライヤー6本セット 人間工学に基づく赤色 / 黒色TPR製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 製品の欠陥や機器の故障を防ぐ静電気対策タイプ 狭い環境での作業に最適なミニ工具セット すべての工具を整理整頓して保管できるポーチ入り 高炭素鋼製. プライヤーの種類. ニッパ : ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。. ロングノーズプライヤー - ラジオペンチ、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。. コンビネーションプライヤー - カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。
用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。
全長(mm)135.5
材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂
形状ウルトラ刃
質量(g)68
切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ソフトワイヤ = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様モデルナンバー = STR50K切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 140 ミリVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 3mm切削能力 ハードワイヤ = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ハードワイヤ = 2.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 140 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 3mm切削能力 銅線 = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。
セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル
材質本体:アルミ
質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32
ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4
刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)
切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66
刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度55HRC
切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。
セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。
切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。
仕様ラバー付グリップ
タイプストレート
切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)53-55
材質(刃)SK-5
刃部加工ハードクロームメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。
セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。
切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。
仕様ラバー付グリップ
タイプカーブ
切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)53-55
材質(刃)SK-5
刃部加工ハードクロームメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。
刃渡り(mm)210
折込可
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-5
適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番760-8713
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)165
質量(g)160
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番760-8462
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)200
質量(g)305
切断能力(Φmm) 軟銅線3.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5
切断能力(Φmm)三芯線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。
サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。
種類ノーズプライヤ
切断能力(Φmm) 軟線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.5以下
先端形状ロングノーズ
硬度HRC(刃部)46~50
仕様バネ付
材質ステンレス鋼(SUS420)
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-5
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。
刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
刃を保護する専用キャップ付きです。
用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(キャップ)ポリアミド樹脂
硬度HRC(刃部)58-62
材質(刃)SK-5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
高硬度・高耐久の電工はさみです。携帯、収納に便利なコンパクトサイズです。刃はモリブデンとバナジウムを配合したハイカーボンステンレス鋼製です。
ギザ刃が切るものを逃さず、スムーズにカットできます。軽量・高耐久のナイロンファイバーグラスハンドルです。
用途ブリキ板・樹脂板・VCT線の切断。
仕様ラバー付グリップ
切断能力(mm)(アルミ・針金)0.5・(銅板・トタン・ブリキ)0.3・(プラ板)1.2・(皮革・ゴム板)4.0・(ソフトケーブル・アルミ線・銅線)1.0
材質(グリップ)グラスファイバー配合66ナイロン
硬度HRC(刃部)58-60
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。
刃渡り(mm)120
材質SK-5
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.4
目数26枚目
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様切断能力(AWG):32-24
トラスコ品番412-9492
材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール
全長(mm)117
先端形状テーパーヘッド、フラッシュ
仕上金ネジで研磨
切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51
硬度HRC79-81
グリップタイプスタンダード(ショート)
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。
刃渡り(mm)120
材質SK-5
刃厚(mm)0.4
目数26枚目
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線も切断できる強靭なカッター。
カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母体にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。
全長(mm)585
質量(g)2250
切断能力鉄筋Φ11mm/ワイヤーロープΦ16mm/ピアノ線Φ4.5mm/亜鉛めっき鋼 より線Φ8mm/電線Φ150mm2
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
4つの鋲を使用することでテコの原理を利用し、軽い力での切断が可能です。刃部は切れ味が良く長持ちするハイカーボンステンレス鋼を使用し、表面はサビに強い電解研磨加工を施しています。握りやすく、両手でも使える大きなハンドルを使用しています。開閉が楽なバネ、保管時に便利なフックが付いています。手やハンドルが邪魔にならず切り進め易い角度付です。
用途廃品等の切断作業に
全長(mm)265
刃長(mm)40
トラスコ品番856-2113
材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂
質量(g)290
切断能力ステンレス板(0.3mm)、CD(1枚)、プラスチック段ボール(2枚重ね)、ゴム板(3.0mm)、皮革(5.0mm)、枝(直径10mm)、コピー用紙(25枚重ね)、滑り止め付カーペット(15mm)
2018年トラスコ掲載ページ4 1051
1丁
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
波板をつぶさずにスムーズにカットします。手やハンドルが邪魔にならない角度付です。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。
仕様ゴム付グリップ
材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ
全長(mm)220
切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
粘着テープがベタつかないフッ素樹脂加工を施しています。刃部表面にフッ素樹脂加工を施しており、のりや粘着テープがベタつきません。
刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。のこ刃付なので針金や銅線を逃さずカットできます。
用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなどの切断。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)52-53
材質(刃)SK-5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
様々な素材を強力にカットします。ハイカーボンスチールSK-5の刃は、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。
材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5)、グリップ:PP+TPR
切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5
刃部硬度HRC53-55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ピアノ線・メッセンジャーワイヤー2種から電線まで幅広い切断能力。カッターの羽部はハイカーボンスチールを母材にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工
性能ピアノ線Φ4.5mm 亜鉛めっき鋼より線Φ8mm 鉄筋Φ11mm ワイヤーロープΦ16mm IV150mm2
全長(mm)585
質量(g)2250
材質(ハンドル)アルミ合金
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番760-8446
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)200
質量(g)305
切断能力(Φmm) 軟銅線3.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5
切断能力(Φmm)三芯線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。