作業工具 :「ガイドケーブル」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397 切断能力(mm)(幅)56
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
全長(mm)215 トラスコ品番446-9534 質量(g)346 切断能力(mm)(幅)56
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

肩幅6.35mm~15.08mmの3サイズのステープルを使用可能です。 レバーにより押し込みの力を調整可能です。 ケーブルサイズに合わせてケーブルガイドを2段階調整できます。 耐久性に優れたアルミ鋳造ボディとクッショングリップハンドルを搭載しています。 別売のKLEINTOOLSの専用ステープル(450-001、450-002、450-003)をご使用ください。
用途配線固定作業に。 トラスコ品番348-3138 材質アルミダイキャスト 全長(mm)191 高さ(mm)165 肩幅(mm)44 装填数針(450-001/450-002):30本、針(450-003):20本
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)A-30TW ケーブル キット
ドレンクリーナーK-50用のケーブル・先端ツール・ガイドホース・ミットのセットです。
トラスコ品番788-3382 適合機種K-50 セット内容C-716mm×2.3m連結ケーブル6本、ケーブルキャリヤー:A-10、リアガイドホース:A-14-6、リジッド排水管清掃機用ミット(左手用):A-1、先端ツール:T-201/T-202/T-205/T-211、ピンキー:A-13 質量(kg)13.6 モデルA-30TW
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。
全長(mm)145
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13 質量(g)233 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯 材質特殊鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパ
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。 トラスコ品番263-1036 材質特殊鋼 全長(mm)235
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に 全長(mm)235 質量(g)233 切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用先曲がりプライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り 長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20 幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 寸法(mm)85×21×280 質量(g)235 先端角(°)45 ハンドルプラスチックコーティング 仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨 スタイル半丸口
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替え刃は 個入りボックスで販売しています RS 品番 359554 を参照 359554 を参照 してください。. ★RS Pro リボンケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのリボンケーブルカッターは、リボンケーブルをきれいに切断するための最も効率的な方法です。ほとんどのケーブルカッターとニッパとは異なり、幅広のフラットケーブルを均一に切断する長いブレードを備えています。また、ケーブルコアがゆがむことも変形することもない、垂直、圧搾せずに切断できるケーブルガイドも内蔵されています。人間工学に基づいたグリップを備えたこの工具は、簡単かつ快適に使用できます。このフラットリボンケーブルカッターはブレードも交換可能で、工具の寿命を延ばすことができます。 359-554 359-554 5 枚入りのスペアブレードです. ★特長と利点フラットリボンケーブルを切断するための工具. 人間工学に基づいたハンドル設計により、長時間でも快適に使用できます. ブレードを交換できるため、長い工具寿命を確実にカットできます. 最大 64 の導体 (82 mm ) のケーブルを 1.27 mm のセンターに配置します. ★用途ほとんどのケーブルカッターは丸形ケーブルに最適化されていますが、このケーブルカッターは、特に幅広でフラットなケーブル形状に適しています。そのため、リボンケーブルを設置する必要がある用途には不可欠です。プロトタイピングやデバイスのメーカーから IT ケーブルの敷設まで、このツールは最適です。. ★このワイヤカッターは VDE 認定ですか?このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。. ★RS Proを選ぶ理由RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = リボンケーブルカッター
1箱(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

替え刃は 個入りボックスで販売しています RS 品番 359554 を参照 359554 を参照 してください。. ★RS Pro リボンケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのリボンケーブルカッターは、リボンケーブルをきれいに切断するための最も効率的な方法です。ほとんどのケーブルカッターとニッパとは異なり、幅広のフラットケーブルを均一に切断する長いブレードを備えています。また、ケーブルコアがゆがむことも変形することもない、垂直、圧搾せずに切断できるケーブルガイドも内蔵されています。人間工学に基づいたグリップを備えたこの工具は、簡単かつ快適に使用できます。このフラットリボンケーブルカッターはブレードも交換可能で、工具の寿命を延ばすことができます。 359-554 359-554 5 枚入りのスペアブレードです. ★特長と利点フラットリボンケーブルを切断するための工具. 人間工学に基づいたハンドル設計により、長時間でも快適に使用できます. ブレードを交換できるため、長い工具寿命を確実にカットできます. 最大 64 の導体 (82 mm ) のケーブルを 1.27 mm のセンターに配置します. ★用途ほとんどのケーブルカッターは丸形ケーブルに最適化されていますが、このケーブルカッターは、特に幅広でフラットなケーブル形状に適しています。そのため、リボンケーブルを設置する必要がある用途には不可欠です。プロトタイピングやデバイスのメーカーから IT ケーブルの敷設まで、このツールは最適です。. ★このワイヤカッターは VDE 認定ですか?このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。. ★RS Proを選ぶ理由RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様切断タイプ = リボンケーブルカッター材料カット = 硬質ガラス充填ナイロンアンビル防爆 = なし全体長さ = 250 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 82mmカットタイプ = リボンケーブルカッター
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用プライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り 長さ(mm)口先(L3):76.5 幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 寸法(mm)85×19×280 質量(g)235 ハンドルプラスチックコーティング 仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨 スタイル半丸口
1丁
6,898 税込7,588
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(AWG)7 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7 切断能力(Φmm)鉄:4 切断能力(mm)銅多芯:10 切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
8,798 税込9,678
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネイク rM200A
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。 ケーブル送りが容易です。 カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。 大型タイヤで移動も楽です。 CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。
用途配管内部の検査に 仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付 トラスコ品番433-2598 材質樹脂 幅(mm)350 質量(kg)15.4 高さ(mm)610 タイプ自動水平機能付 奥行(mm)530 ケーブル長(m)60 適合管径(Φmm)38~200 ヘッド径(Φmm)【カメラ】25 深度(m)【限界】69
1台
1,498,000 税込1,647,800
欠品中

1セット
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります