作業工具 :「ガス配管 塗装」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。
耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。
仕様調整(段階):8
トラスコ品番364-4619
材質特殊合金鋼(S45C)
全長(mm)250
タイプバネ付き
最大口開き(mm)46
ハンドルビニールグリップ
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は5段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
ハンドルにはネジ回し・缶のふた開け・バール代わりに使えるマイナスドライバー付きです。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。
仕様調整(段階):5
トラスコ品番364-4632
材質特殊合金鋼(S45C)
全長(mm)250
最大口開き(mm)48
ハンドルグリップ無し
機能ドライバー:あり
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ柄ミニショベル
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しています。
種別丸形
全長(mm)650
トラスコ品番327-2745
質量(kg)1
板厚(mm)1.6
刃先幅寸法(mm)165×230
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに
材質黒色カチオン電着塗装
適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)
先端厚さ(mm)9
用途水道やガス関連の配管工事の際に
仕様バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付
材質本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)(約)295
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)(約)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)62×233×19
対応焼入れ:完全無酸化焼入れ
口幅調節5段階
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。