作業工具 :「ギアレンチ 本締め」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本締め可能!首振り自由自在。 送り角度5度の72山ギア。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質CR-V 首振りあり ラチェット機構あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本締め可能!
用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。 材質CR-V ラチェット機構あり
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り) 首振りあり ラチェット機構あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
材質本体:CR-V
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
首振りあり ラチェット機構あり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。 歯数72 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼 機能本締め可能 送り角度(°)3.6
1個
899 税込989
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0443
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番364-2003 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 質量(kg)3.6 収納ケースメタルケース
1丁
32,980 税込36,278
当日出荷

トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート! 角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単! 安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。 今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減! 送り角度5度、72ギア。
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼 機能本締め可能 送り角度(°)5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
仕様十二角 ラチェット機構あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番326-2049 セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14 質量(g)510 収納ケースメタルケース 首振りあり
1セット(5点)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本締め可能!
用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。 材質CR-V ラチェット機構あり
1個
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼 機能本締め可能 送り角度(°)3.6
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理サテンクロム
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。 ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。 特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)5.5 全長(mm)125 質量(g)32 寸法D1(mm)12.5 寸法D2(mm)17.5 ラチェット機構あり
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
首振りあり ラチェット機構あり
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19 全長(mm)215 トラスコ品番320-7200 厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ) 質量(g)236
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)8 全長(mm)140 トラスコ品番327-0939 厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ) 質量(kg)0.035
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
材質本体:CR-V
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で使用頻度の高い4サイズを組み合わせ! 球状ギアがユニバーサルな作業を実現! 首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! 本締めOK
材質本体:ステンレス/カーボンスチール、ギア部:CR-V
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)10 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)10 材質(本体)クロム合金鋼
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8 材質(本体)クロム合金鋼
1本
999 税込1,099
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)14 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)14 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)13 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度188度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)24 材質(本体)クロム合金鋼
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度187度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)21 材質(本体)クロム合金鋼
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

1本で4サイズをカバー。実用性と経済性を両立!。ソケット部がショートタイプのため、狭い場所でも使用できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。(8及び12mm側の2ヵ)。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)87 寸法D1(mm)20.4 寸法D2(mm)25 寸法T1(mm)13.8 寸法T2(mm)16.8 寸法T3(mm)4 サイズ(mm)8・10×12・13
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8 材質(本体)クロム合金鋼
1本
959 税込1,055
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度185度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)17 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)13 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります