作業工具 :「クイックタイ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 歯数120 首振角度(°)180
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IM-NS5Q 12460 5機能ノンスリップレンチ クイックタイプ MUST TOOL 動画あり
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)178 質量(g)195 ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台 材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材 締付力(kN)16
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 歯数120 首振角度(°)180
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

TAKAGI(高儀)ガチレンチ
本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 歯数120
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)125 差込角(inch)1/2
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)250 差込角(inch)1/2
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ロングタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)200 差込角(inch)3/8
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ショートタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用 全長(mm)125 差込角(inch)3/8
1個
1,998 税込2,198
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります