作業工具 :「クルボ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
フタの両側に小物入れ付きのツールボックス。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
持ちやすいワイドハンドル(引張り強度120kgf)
スーパー強度(耐久性・衝撃性バツグン)
仕様施錠可
トラスコ品番484-2111
質量(kg)2.2
色ブルー
材質(本体)超コーポリマー
中皿寸法(mm)405×174×H53
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)243
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。
カラーでサイズがわかります。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード
トラスコ品番777-7779
適合機種電気ドリル
セット内容ACK-020、025、030
材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼
全長(mm)100/110/115
質量(g)33
ドリル径(Φmm)2/2.5/3
塗装色青紫色/赤紫色/赤色
シャンク径(mm)6.35
1セット(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。ビスを強力に保持するマグネット式です。石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。
用途ビス打ち、ビス抜きに。
トラスコ品番256-8761
材質スチール プラスチック
全長(mm)65
差込角(mm)6.35
刃先[[+]]2
シャンク径(mm)6.35
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。