作業工具 :「グリップ滑り止め」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。吊るす事ができる穴があります。
用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。 材質クロムバナジウム鋼 色(グリップ)ブラック
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。強いトルクをかけられるボルスター仕様です。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。吊るす事ができる穴があります。
用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。 材質クロムバナジウム鋼 色(グリップ)ブラック
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチ
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに 寸法L(mm)240 シノの有無あり 質量(g)380 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 表面処理ニッケルクロムめっき 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

144B 特専A型 オルファ 動画あり
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型 ブラック/イエロー トラスコ品番360-7658 質量(g)24 適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷


材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー 材質(柄部)グラスファイバーシャフト 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。
差込角(DR)3/4 全長(mm)510 厚さ(mm)差込部含まず30 タイプギア数24 ヘッド幅(mm)62
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24 長さL(mm)240 トラスコ品番813-1100 質量(g)370 寸法D(mm)41 仕上ニッケルクロムめっき
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。
軸径(Φmm)【ハンドル】8 全長(mm)100 直径(Φmm)3.9 質量(g)27
1本
3,698 税込4,068
90日以内出荷

グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOコーキング撤去ナイフ狼牙とオルファ リミテッドAK Ltd-09に装着していただけます。シーリング工事の三面接着の撤去の際、手の痛みを軽減することで、快適にご使用いただけます。グリップ上部に穴が開いているので落下防止器具を装着することも可能です。
用途シーリング材の撤去用ナイフのすべり止めグリップ
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップに滑り止めが付いているので、WN6を確実に締め付けられます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ピンポンチ
グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。メイン画像は109/7品番です。
軸径(Φmm)ハンドル:7
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

頑丈なグラスファイバーシャフトを採用したボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
柄長さ(mm)337
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広のブレードで、非常に効率的な作業が可能です。グリップは滑り止め仕様で安全です。
トラスコ品番343-9293 材質刃:スチール、グリップ:ガラス繊維強化プラスチック 全長(mm)180 刃長(mm)14 刃幅(mm)99.5 刃厚(mm)0.4 適合替刃96
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

幅広のブレードで、非常に効率的な作業が可能です。グリップは滑り止め仕様で安全です。
トラスコ品番343-9294 材質刃:スチール、グリップ:ガラス繊維強化プラスチック 全長(mm)293 刃長(mm)14 刃幅(mm)99.5 刃厚(mm)0.4 適合替刃96
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
仕様ESDハンドル セット内容〈セット内容〉 6本組、(+)ドライバー:#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.8・2.0・3.5mm、工具袋 全長(mm)153~173 商品構成セット品
1個
9,580 税込10,538
翌日出荷

滑り止めグリップ付
仕様●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6 アズワン品番65-2165-34
1本
2,520 税込2,772
当日出荷

すべりにくいグリップで快適に作業ができます。すべり止めグリップ付きです。
用途両口ハンマー。 材質(柄部)木柄
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

145B 特専M型 オルファ 動画あり
切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型 ブラック/イエロー トラスコ品番360-7666 質量(g)29 適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

丸胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
先端径(mm)(最大)3.0 胴径(Φmm)8 硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,940 税込4,334
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。 重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。 柄尻に約5mmの穴あき、シャックルを取付け、落下防止コードなども付けられます。 グリップはすべり止めグリップです。
用途ハンマー作業に 全長(cm)30 質量(kg)0.85 主な用途ハンマー作業に
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

目盛り付きのワイドモンキーレンチ 握りやすく力を加えやすい滑り止めグリップ付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185 刃長(mm)14 材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)185 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)
5,998 税込6,598
当日出荷

ゴムグリップ 先端滑り止め加工 ★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
商品構成単品
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部に取り出し可能な内トレー付きです。 正面には南京錠が取り付けられる鍵穴付きです。 握りやすく、疲れにくい滑り止めグリップ付きの大型ハンドルです。
材質ステンレス、ポリプロピレン タイプ中皿なし
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく高いハンドリング性能を発揮します。 グリップに滑り止め効果の高い素材、エンボス加工を採用しています。 保管に便利なセーフティーロック付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に 全長(mm)175 質量(g)130
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

152B 特専ロング オルファ 動画あり
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない薄刃の特専黒刃ロングを装着した小型カッターです。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
ブラック/イエロー トラスコ品番360-7674 質量(g)28 刃厚(mm)0.3 適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
セット内容平行ピンポンチ(715-2・3・5・6の5品番) 質量(g)140
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
全長(mm)100 胴径(Φmm)8 硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。 通常の製品よりも先端がさらに細いバイオロジー仕様のピンセットです。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の超合金
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番506-8774 材質頭部:ゴム、柄:樹脂 全長(mm)355 呼称1 1/2 頭部長(mm)95 頭径(mm)48×55
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります