作業工具 :「ゴム切り」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143 刃長(mm)50 トラスコ品番381-5765 材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g)35 切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm)2
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。
用途ゴム板、凸部のカットに。 トラスコ品番256-7152 材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂 全長(mm)120 刃長(mm)25 刃厚(mm)2
1丁
849 税込934
当日出荷

「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。 刃渡り(mm)240 切り幅(mm)1.3 目数8枚目/30mm
1枚ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218 刃長(mm)45 トラスコ品番327-8131 材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ 質量(g)200 タイプ一枚刃はさみ 硬度HRC50 切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm) 刃厚(mm)3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼 アズワン品番65-2141-81
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能 全長(mm)205 質量(g)220 刃長(mm)45
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ 全長(mm)220 刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74 トラスコ品番148-6942 種別ナイフ(引刃)/プラマーソー 質量(g)130 適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。 ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。 今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。 ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。
用途造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)270、(バックティース)120 切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.1 目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
1枚ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ゴム太郎2段切り300
ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。 ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。 今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。 ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。
用途造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)300、(バックティース)120 切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.1 目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
1枚ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ゴム太郎2段切り240
ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。 ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。 今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。 ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。
用途造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)240、(バックティース)120 切り幅(mm)1.3、(バックティース)1.0 目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
1枚ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ゴム太郎2段切り用ネジ 赤
ゴム太郎2段切用の交換ネジです。
用途ゴム太郎2段切用交換ネジ。 適合ゴム太郎2段切り 赤(ネジ)
1組
199 税込219
翌々日出荷

新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格LL型 イエロー 付属品替刃5枚内蔵 トラスコ品番360-7593 質量(g)175 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm)180 刃長(mm)約45 材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。 切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm)45 適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。 寸法(mm)170×47×18 材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等 全長(mm)170 質量(g)160
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。 トラスコ品番381-9272 全長(mm)142 質量(g)47 グリップ径(Φmm)11 刃厚(mm)0.38 適合替刃BDA-200P・BDC-200P
1本
679 税込747
当日出荷

新ゴム太郎根切・果実・2段切りのハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
用途ゴム太郎用部品。 適合ゴム太郎 材質加硫合成ゴム 赤(ネジ)
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷

ライフテックTECらくらくソー
弾力に優れ、新波刃でらくらくカット。モリブデン鋼、高焼入れで長切れします。簡単替刃式。
用途各種断熱材、スポンジ、ゴム、カーペット、ロープ切りに。 全長(mm)約335 刃長(mm)約215
1本
3,588 税込3,947
3日以内出荷

カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙 材質炭素鋼 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.35 仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)1080 寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60 全高(mm)125 締付け能力(kg)1000 適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK) 幅(mm)73 トラスコ品番835-8216 アズワン品番65-2067-25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

持ちやすく作業が楽に行えます。薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。軽量で握りやすい樹脂製グリップです。 サビに強いステンレス製ブレードです。指通し付なので、持ちやすく作業が楽にできます。
用途手芸・裁縫の糸切り、ペーパークラフト・ゴム製品のバリ取り作業。 仕様指通し付 材質(グリップ)アセタール樹脂 硬度HRC(刃部)50-54 材質(刃)ステンレス鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷

NTカッター革たち
切りやすさを追求した新感覚の革たちナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディに握りやすいゴムグリップを採用。曲線の切り回しがしやすい斜刃と切り落としに便利な直刃つき。
用途皮革の裁断、革すきに 刃幅(mm)43 全長(mm)140 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×55×32 トラスコ品番438-5225 材質(本体)アルミニウム 質量(g)118 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.6 色(本体) 適合替刃BKT-300P,BKT-350P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。 軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。 BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに トラスコ品番395-8451 材質(本体)アルミニウム 質量(g)19 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14 色(本体)シルバー 適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
1個
799 税込879
当日出荷

パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。
種類その他クランプ 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイキャスト トラスコ品番835-8217 質量(kg)1.2 2018年トラスコ掲載ページ4 1798
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

布、手芸素材用円切りカッター。布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径3cm~22cmの円を切ることができます。
用途ヨーヨーキルトなどの手芸に 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)65 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×32×36 色(本体) 適合替刃BR-18P
1個
2,398 税込2,638
欠品中

ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。 様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。 ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。 人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。 上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。 単線・より線に使用できます。
用途ケーブルの被膜、切断用に。 トラスコ品番217-8935 材質ポリアミド、スチール 幅(mm)163 全長(mm)163 高さ(mm)136 奥行(mm)29 適合電線(mm2)0.2~6.0 適合電線範囲 AWG(#)24~10 ストリップ長(mm)6.0~15.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

布、手芸素材用特大円切りカッター。布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径20cm~100cmの円を切ることができます。
材質(本体)アルミニウム 質量(g)830 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)555×65×80 色(本体)シルバー 適合替刃BR-28P,BW-28P,BS-28P
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ブラック/オレンジ
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

ハウスビーエムキャスターのこ
補助ローラー付なので、スムーズな切断作業が床面と平行にできます。(切断高さ40mm)。補助ローラーを外すと、パイプソーと同じ使用が可能です。のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)がある為、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。柄部分はピストル型ハンドルで握りやすく、合成ゴム(エストラマー樹脂)の為、冬場の作業でも冷たくなく、軍手作業でもすべりません。刃渡りが300mmあるのでVP150管でもらくらく切断可能です。ワンタッチ替刃式のため、脱着も簡単なうえ、非常に経済的です。
用途立ち上げ塩ビパイプの(傾斜、平行)切断作業に。 仕様インサイドカッター用補助ローラー付替刃式のこぎり
1丁
4,698 税込5,168
3日以内出荷

フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用 アズワン品番65-9305-03
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります