作業工具 :「シート 特大」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
余裕ある内スペースを持つ特大ボストンバッグ。
側面片側にも持ち手がある為、大型のシート等、かさばる物の運搬に適しています。
エスコ品番EA927AG-32
寸法(mm)900×250×700
材質(本体)ナイロン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)700
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに
トラスコ品番480-8649
材質(本体)アルミニウム
質量(g)567
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)568×65×50
色(本体)シルバー
適合替刃BC-400P,BC-501P
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。丸刃を転がして切るローリングタイプの特大刃(直径45mm刃)タイプ。布、革、ゴムシートなどのカットに最適です。ワンタッチで開閉できるプロテクターつき 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ
用途布や革のカットに
刃径(Φmm)45
トラスコ品番395-8434
材質(本体)アルミニウム
質量(g)112
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×51×22
色(本体)シルバー
適合替刃BR-45P
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
布、手芸素材用特大円切りカッター。布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径20cm~100cmの円を切ることができます。
材質(本体)アルミニウム
質量(g)830
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)555×65×80
色(本体)シルバー
適合替刃BR-28P,BW-28P,BS-28P
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
TPEミッドインサート(グレー、中硬質、打痕なし)付きのSIMPLEXプラスチックハンマーを両側に装着しています。インサート径40mmのハウジングに径50mmの特大打撃面:デリケートな表面の作業時に最適です。ハンドル保護スリーブ付き超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは適切な打撃力を簡単にコントロールできます(破損しやすい素材の加工に最適)。高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】アルミニウム AI
質量(g)430
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57
寸法(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。