作業工具 :「ステンレスコテ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレス
トラスコ品番855-7119
質量(g)269
2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
手にフィットし易いハンドルです。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番195-6061
材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス
質量(g)166
こて部全長(mm)230
アズワン品番64-8324-77
元幅(mm)70
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。
板厚(mm)0.3
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
トラスコ品番855-7120
質量(g)290
2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。
◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
○波消し:波(塗りムラ)消し
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。板厚1.0mmです。
用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。
材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0054
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。
ステンレス製のため錆に強いです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
2か所は丸角仕様です。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
トラスコ品番195-6044
材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス
質量(g)312
こて部全長(mm)270
アズワン品番64-8323-95
元幅(mm)130
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
出隅(0908)、入隅(0909)を素早く仕上げられる専用コテです。
ステンレス製のためサビに強いです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。
材質/仕上柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
こて部全長(mm)85
幅(mm)(コテ)60
サビに強いステンレス鋼板!!。レンガやブロック積み作業や攪拌・塗る・すくう・ならす作業に最適です!!
用途レンガ積み作業に。
材質板部:ステンレス、首部・口金:鉄材、柄部:木材
質量(g)282
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。
材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
6×6mmのノッチ(刻み目)を作ることができます。握りやすいハンドルを備え、広範囲を効率よく塗布することができるステンレス製のコテです。ハイクオリティでデザイン性に優れています。
用途セメントなどの塗布作業。
材質コテ部:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0054
洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.5
四隅に均一な力がかかる角型形状により、横塗りにも縦塗りにも対応し、平面の塗り付け・補修に最適です。.
厚さ(mm)0.3
サイズ(mm)120
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
鏝の先端部分を最も活かせるしなり剣先形状により、塗りつけはもとより、塗りにくいコーナーや隅(スミ=チリマワリ)部の細部仕上げに最適です。
厚さ(mm)0.3
柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます
特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に
材質ステンレス焼入鋼・0.5厚
仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている
先幅(mm)95
元幅(mm)102
(カド)をなくした先丸形状により、塗り重ね部分に発生しやすい「つなぎ目」をムラ無く仕上げます。また、先端を活かしたパターン塗りにも最適です。
厚さ(mm)0.3
サイズ(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。
質量(g)260
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
幅(mm)200
高さ(mm)57
質量(g)60
奥行(mm)25
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積みの為のモルタルのすくい掻き落し・ナラシ・押し。
材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
大きさ中
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。