作業工具 :「スリム ネジ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフホルダー胴ベルト用金属スリム・交換ネジ。ゆるみ防止特殊構造採用。交換ネジ適合本体:SF-MSHLD
用途セフ着脱式ホルダー 適合(本体)SF-MSHLD 材質金属 本体質量(g)2
1個
239 税込263
5日以内出荷

奥まった箇所にも使える先端スリム形状。なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。ドライバーで回せなくなったネジが回せます。ステンレスネジ対応商品です。
用途なめてつぶれたネジの取り外し等。
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 仕様回転切替レバー付 種類セット品 山数52 先端形状プラス/マイナス 機能早回し機能付 商品構成セット品 送り角度(°)7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SRD-220 スリムラチェットドライバー SK11 動画あり
クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 セット内容16mm片頭ビット+No.2 種類セット品 山数52 商品構成セット品 送り角度(°)7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168 セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm 種類セット品 商品構成セット品 軸貫通なし
1セット(3本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用のドライバーは、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現しました。高性能ギア搭載で、本締め可能です。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 セット商品数30 セット内容スリムラチェットドライバー、6.35sq.ソケットアダプタービット、ビットホルダー60mm、16mmビット:プラスネジ用(+2)、25mmビット:プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-4、-6)、ポジドライブネジ用(PZ2、PZ3)、六角穴付きネジ(2.5、3、4、5、6、8mm、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ)、トルクスネジ用(T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
1セット(30点組)
3,500 税込3,850
当日出荷

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 材質特殊鋼 種類スリムトーション 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(10本組)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。 先端サイズNo.2 硬度60±2 材質(ビット)S2 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット 全長(mm)105 トラスコ品番483-3350 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE 軸長(mm)30 適合ねじM2~M4 差込角対辺(mm)6.35
1セット
569 税込626
当日出荷

NAC(長堀工業)スリムビット
ネジの頭が見やすいビットです。先端が細く、作業性抜群です。マグネット入りです。スリムビス(木割れ防止)専用です。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。 仕様磁力(マグネット)入 入数(本)2
1個(2本)
219 税込241
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先細先端、衝撃吸収。ネジ頭がよく見える先細、段付タイプ。
種類スリム、段付 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1セット(2本)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEX 動画あり
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに 種別+ 電圧(V)対応:40(18Vにも対応) 刃先2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)スリムマグピタ
ワンタッチで装着※ビット先端部を少し出してねじに合わせてください。 長いネジを振っても落ちない!(強力磁石) 軽量(3.8g)で、回転作業の負荷が掛からない! 18V&14.4Vインパクト対応
用途ねじ倒れを防ぐ強力マグネット! 材質スチール・アルミ 質量(g)3.8 本体寸法(mm)12×20×12 六角軸対辺(mm)6.35 関連資料(1.48MB)
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

BROWN(平井工具)スリムビット4
ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます。 スリムネジなど小さいネジ頭が見やすい先細タイプのビットセットです。 片側タイプのビットはサイズが一目でわかる色付き仕様です。+1青色+2ピンク
用途ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます、インパクトドライバー用です トラスコ品番182-7292 セット内容+1×100mm、+2×100mm、+2両頭110mm、+2×115mm 質量(g)85 材質(軸)工具鋼 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
9日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)スリムビスガイド
ねじ倒れを防ぎ、ななめ内ができる!
両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

接触時によるショートを防止/作業時の周りへの傷付防止/狭い箇所に便利な先端スリム/チューブ色で先端サイズがわかる
用途配電盤などのネジ締めに 全長(mm)65
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!
用途建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
1セットほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BROWN(平井工具)トリプルスリムビット
エコ商品
硬いねじの締め付けや重作業に適しています。 センター部のスリム部分のこの太さが作業時にも折れにくく、しかも衝撃を緩和し、トルクを理想的に伝えます。(PAT.) ロングタイプ(200mm)トーションタイプビットです。 先端スリム仕様です。
全長(mm)200 トラスコ品番326-6389 質量(g)47 種類スリムトーション 先端サイズNo.2 硬度HRC56±1 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット
759 税込835
当日出荷

落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX 動画あり
コード取付OK!高所で安心ねじ回し。 回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。 スリム先端なので狭い場所にもスッと入る! 先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。 軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。
用途電気・通信設備工事などの作業に 仕様マグネット・リング付 寸法E(mm)6 寸法d2(mm)15 寸法G(mm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)スリムマグピタ
ねじ倒れを防ぐ強力マグネット!
両頭機能片頭
1個
599 税込659
当日出荷

ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。スリムタイプ。
先端形状プラス(+) 適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種 材質工業用特殊鋼材 種類スリム 先端サイズNo.2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(3本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。
用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。 種類スリム 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 ネジ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造を採用。ゆるみ防止特殊構造採用。安全ロープ取付環付。強度重視の金属タイプ
用途セフ着脱式ホルダー 材質金属 本体質量(g)100 固定方法ネジ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×22 適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
用途ネジの締付、緩めに使用します。 材質TPR+PP 全長(mm)104 質量(g)50 差込角(mm[inch])6.35[1/4] グリップ部(mm)幅:32.5 商品構成単品
1個(1本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

トーション効果で衝撃を吸収。 衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。 仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約) 種類スリムトーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。 押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
全長(mm)108 幅(mm)11/16 セット内容2.5、3、4、5(mm) トラスコ品番327-2150 形状オフセット型 高さ(mm)10 質量(g)108 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(4本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR+PP 全長(mm)104 質量(g)50 差込角(mm[inch])6.35[1/4] グリップ部(mm)幅:32.5 商品構成単品
1個(1本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

ネジ穴が見えやすい! インパクト対応・マグネット付
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 材質S2 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ頭が見易く、ネジ溝を確実にキャッチ!特殊トーション部は左右のトルクを吸収し衝撃を緩和、先端部の破損を防ぎ耐久性をUP!芯ブレ精度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。
用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。 種類スリム 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 硬さH 材質特殊鋼 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ARTS5-2130 龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
ねじ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に 全長(mm)130 トラスコ品番485-8999 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂 質量(g)145 種類トーション 先端サイズNo.2 先端径(mm)4.6 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷

極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。
用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。 トラスコ品番829-2350 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0664
1本
539 税込593
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)スリムマグピタビット
長いねじを振っても落ちない!。スリム形状で作業が良い!。スリムマグピタ3.8g最軽量
両頭機能片頭
1個
869 税込956
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)テーパースリムトーションビット
インパクト対応型 高硬度鋼・磁石付 衝撃を吸収! ネジ頭が見やすく、トーション効果で長寿命 適度なねじれで衝撃を吸収!
種類スリムトーション 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭
1パック(2本)ほか
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

芯ブレが軽減されスムーズにトルク伝達が行えるテーパースリム構造。 左右の回転トルクを吸収することにより、衝撃を緩和したい急性UP! ネジ頭が見易く、作業性が良い先端形状。 回転時のビット浮き上がり減少(カムアウト)を軽減。
用途スレンダービス、ミニビス、タッピングビス、スリムビス、一般ビス用。 仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約) 種類スリムトーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 適合ビスコーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります